曜日別特売

油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20449339NWP210 9-300 1004=1004 W/B300
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449348NWP210 9-310 1004=1004 W/B310
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449357NWP210 9-320 1004=1004 W/B320
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449366NWP210 9-330 1004=1004 W/B330
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449375NWP210 9-340 1004=1004 W/B340
3,320
3,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449391NWP210 9-350 1004=1004 W/B350
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449400NWP210 9-360 1004=1004 W/B360
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449409NWP210 9-370 1004=1004 W/B370
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449418NWP210 9-380 1004=1004 W/B380
3,450
3,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449427NWP210 9-390 1004=1004 W/B390
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449436NWP210 9-400 1004=1004 W/B400
3,520
3,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449445NWP210 9-410 1004=1004 W/B410
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449461NWP210 9-420 1004=1004 W/B420
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449470NWP210 9-430 1004=1004 W/B430
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449479NWP210 9-440 1004=1004 W/B440
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449488NWP210 9-450 1004=1004 W/B450
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449497NWP210 9-460 1004=1004 W/B460
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449506NWP210 9-470 1004=1004 W/B470
3,750
4,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449515NWP210 9-480 1004=1004 W/B480
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449531NWP210 9-490 1004=1004 W/B490
3,810
4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449540NWP210 9-500 1004=1004 W/B500
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449549NWP210 9-510 1004=1004 W/B510
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449558NWP210 9-520 1004=1004 W/B520
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449567NWP210 9-530 1004=1004 W/B530
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449576NWP210 9-540 1004=1004 W/B540
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449585NWP210 9-550 1004=1004 W/B550
4,010
4,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449601NWP210 9-560 1004=1004 W/B560
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449610NWP210 9-570 1004=1004 W/B570
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449619NWP210 9-580 1004=1004 W/B580
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449628NWP210 9-590 1004=1004 W/B590
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449637NWP210 9-600 1004=1004 W/B600
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449646NWP210 9-610 1004=1004 W/B610
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449655NWP210 9-620 1004=1004 W/B620
4,240
4,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449671NWP210 9-630 1004=1004 W/B630
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449680NWP210 9-640 1004=1004 W/B640
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449689NWP210 9-650 1004=1004 W/B650
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449698NWP210 9-660 1004=1004 W/B660
4,370
4,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449707NWP210 9-670 1004=1004 W/B670
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449716NWP210 9-680 1004=1004 W/B680
4,430
4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449725NWP210 9-690 1004=1004 W/B690
4,470
4,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449741NWP210 9-700 1004=1004 W/B700
4,500
4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449750NWP210 9-710 1004=1004 W/B710
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449759NWP210 9-720 1004=1004 W/B720
4,560
5,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449768NWP210 9-730 1004=1004 W/B730
4,600
5,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449777NWP210 9-740 1004=1004 W/B740
4,630
5,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449786NWP210 9-750 1004=1004 W/B750
4,660
5,126(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449795NWP210 9-760 1004=1004 W/B760
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449811NWP210 9-770 1004=1004 W/B770
4,730
5,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449820NWP210 9-780 1004=1004 W/B780
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
20449829NWP210 9-790 1004=1004 W/B790
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする