曜日別特売

油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】3/4補強層2W/B材質(金具)品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19最小破壊圧力(MPa)84流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20451956NWP210 19-500 1004=1004 W/B2113050019
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
20451965NWP210 19-510 1004=1004 W/B2113051019
8,310
9,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
20451981NWP210 19-520 1004=1004 W/B2113052019
8,390
9,229(税込)
3日以内出荷
返品不可
20451990NWP210 19-530 1004=1004 W/B2113053019
8,460
9,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
20451999NWP210 19-540 1004=1004 W/B2113054019
8,530
9,383(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452008NWP210 19-550 1004=1004 W/B2113055019
8,600
9,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452017NWP210 19-560 1004=1004 W/B2113056019
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452026NWP210 19-570 1004=1004 W/B2113057019
8,750
9,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452035NWP210 19-580 1004=1004 W/B2113058019
8,820
9,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452051NWP210 19-590 1004=1004 W/B2113059019
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452060NWP210 19-600 1004=1004 W/B2113060019
8,970
9,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452069NWP210 19-610 1004=1004 W/B2113061019
9,040
9,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452078NWP210 19-620 1004=1004 W/B2113062019
9,110
10,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452087NWP210 19-630 1004=1004 W/B2113063019
9,180
10,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452096NWP210 19-640 1004=1004 W/B2113064019
9,260
10,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452105NWP210 19-650 1004=1004 W/B2113065019
9,330
10,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452121NWP210 19-660 1004=1004 W/B2113066019
9,400
10,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452130NWP210 19-670 1004=1004 W/B2113067019
9,470
10,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452139NWP210 19-680 1004=1004 W/B2113068019
9,550
10,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452148NWP210 19-690 1004=1004 W/B2113069019
9,620
10,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452157NWP210 19-700 1004=1004 W/B2113070019
9,690
10,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452166NWP210 19-710 1004=1004 W/B2113071019
9,770
10,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452175NWP210 19-720 1004=1004 W/B2113072019
9,840
10,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452191NWP210 19-730 1004=1004 W/B2113073019
9,910
10,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452200NWP210 19-740 1004=1004 W/B2113074019
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452209NWP210 19-750 1004=1004 W/B2113075019
10,060
11,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452218NWP210 19-760 1004=1004 W/B2113076019
10,130
11,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452227NWP210 19-770 1004=1004 W/B2113077019
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452236NWP210 19-780 1004=1004 W/B2113078019
10,270
11,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452245NWP210 19-790 1004=1004 W/B2113079019
10,340
11,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452261NWP210 19-800 1004=1004 W/B2113080019
10,420
11,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452270NWP210 19-810 1004=1004 W/B2113081019
10,490
11,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452279NWP210 19-820 1004=1004 W/B2113082019
10,560
11,616(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452288NWP210 19-830 1004=1004 W/B2113083019
10,630
11,693(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452297NWP210 19-840 1004=1004 W/B2113084019
10,710
11,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452306NWP210 19-850 1004=1004 W/B2113085019
10,780
11,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452315NWP210 19-860 1004=1004 W/B2113086019
10,850
11,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452331NWP210 19-870 1004=1004 W/B2113087019
10,920
12,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452340NWP210 19-880 1004=1004 W/B2113088019
11,000
12,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452349NWP210 19-890 1004=1004 W/B2113089019
11,070
12,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452358NWP210 19-900 1004=1004 W/B2113090019
11,140
12,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452367NWP210 19-910 1004=1004 W/B2113091019
11,220
12,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452376NWP210 19-920 1004=1004 W/B2113092019
11,290
12,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452385NWP210 19-930 1004=1004 W/B2113093019
11,360
12,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452401NWP210 19-940 1004=1004 W/B2113094019
11,430
12,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452410NWP210 19-950 1004=1004 W/B2113095019
11,510
12,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452419NWP210 19-960 1004=1004 W/B2113096019
11,580
12,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452428NWP210 19-970 1004=1004 W/B2113097019
11,650
12,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452437NWP210 19-980 1004=1004 W/B2113098019
11,720
12,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
20452446NWP210 19-990 1004=1004 W/B2113099019
11,800
12,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする