曜日別特売

油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20455289NWP70 9-300 1005=1005 W/B300
2,900
3,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455298NWP70 9-310 1005=1005 W/B310
2,920
3,212(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455307NWP70 9-320 1005=1005 W/B320
2,950
3,245(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455316NWP70 9-330 1005=1005 W/B330
2,970
3,267(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455325NWP70 9-340 1005=1005 W/B340
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455341NWP70 9-350 1005=1005 W/B350
3,010
3,311(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455350NWP70 9-360 1005=1005 W/B360
3,040
3,344(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455359NWP70 9-370 1005=1005 W/B370
3,060
3,366(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455368NWP70 9-380 1005=1005 W/B380
3,080
3,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455377NWP70 9-390 1005=1005 W/B390
3,110
3,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455386NWP70 9-400 1005=1005 W/B400
3,130
3,443(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455395NWP70 9-410 1005=1005 W/B410
3,150
3,465(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455411NWP70 9-420 1005=1005 W/B420
3,170
3,487(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455420NWP70 9-430 1005=1005 W/B430
3,200
3,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455429NWP70 9-440 1005=1005 W/B440
3,220
3,542(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455438NWP70 9-450 1005=1005 W/B450
3,240
3,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455447NWP70 9-460 1005=1005 W/B460
3,270
3,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455456NWP70 9-470 1005=1005 W/B470
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455465NWP70 9-480 1005=1005 W/B480
3,310
3,641(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455481NWP70 9-490 1005=1005 W/B490
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455490NWP70 9-500 1005=1005 W/B500
3,360
3,696(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455499NWP70 9-510 1005=1005 W/B510
3,380
3,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455508NWP70 9-520 1005=1005 W/B520
3,400
3,740(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455517NWP70 9-530 1005=1005 W/B530
3,430
3,773(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455526NWP70 9-540 1005=1005 W/B540
3,450
3,795(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455535NWP70 9-550 1005=1005 W/B550
3,470
3,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455551NWP70 9-560 1005=1005 W/B560
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455560NWP70 9-570 1005=1005 W/B570
3,520
3,872(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455569NWP70 9-580 1005=1005 W/B580
3,540
3,894(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455578NWP70 9-590 1005=1005 W/B590
3,560
3,916(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455587NWP70 9-600 1005=1005 W/B600
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455596NWP70 9-610 1005=1005 W/B610
3,610
3,971(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455605NWP70 9-620 1005=1005 W/B620
3,630
3,993(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455621NWP70 9-630 1005=1005 W/B630
3,650
4,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455630NWP70 9-640 1005=1005 W/B640
3,680
4,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455639NWP70 9-650 1005=1005 W/B650
3,700
4,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455648NWP70 9-660 1005=1005 W/B660
3,720
4,092(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455657NWP70 9-670 1005=1005 W/B670
3,750
4,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455666NWP70 9-680 1005=1005 W/B680
3,770
4,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455675NWP70 9-690 1005=1005 W/B690
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455691NWP70 9-700 1005=1005 W/B700
3,810
4,191(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455700NWP70 9-710 1005=1005 W/B710
3,840
4,224(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455709NWP70 9-720 1005=1005 W/B720
3,860
4,246(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455718NWP70 9-730 1005=1005 W/B730
3,880
4,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455727NWP70 9-740 1005=1005 W/B740
3,910
4,301(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455736NWP70 9-750 1005=1005 W/B750
3,930
4,323(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455745NWP70 9-760 1005=1005 W/B760
3,950
4,345(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455761NWP70 9-770 1005=1005 W/B770
3,970
4,367(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455770NWP70 9-780 1005=1005 W/B780
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455779NWP70 9-790 1005=1005 W/B790
4,020
4,422(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする