曜日別特売

油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20459927NWP140 6-300 1005=1005 W/B300
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459936NWP140 6-310 1005=1005 W/B310
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459945NWP140 6-320 1005=1005 W/B320
2,680
2,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459961NWP140 6-330 1005=1005 W/B330
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459970NWP140 6-340 1005=1005 W/B340
2,730
3,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459979NWP140 6-350 1005=1005 W/B350
2,750
3,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459988NWP140 6-360 1005=1005 W/B360
2,770
3,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
20459997NWP140 6-370 1005=1005 W/B370
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460006NWP140 6-380 1005=1005 W/B380
2,810
3,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460015NWP140 6-390 1005=1005 W/B390
2,830
3,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460031NWP140 6-400 1005=1005 W/B400
2,850
3,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460040NWP140 6-410 1005=1005 W/B410
2,870
3,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460049NWP140 6-420 1005=1005 W/B420
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460058NWP140 6-430 1005=1005 W/B430
2,910
3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460067NWP140 6-440 1005=1005 W/B440
2,930
3,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460076NWP140 6-450 1005=1005 W/B450
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460085NWP140 6-460 1005=1005 W/B460
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460101NWP140 6-470 1005=1005 W/B470
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460110NWP140 6-480 1005=1005 W/B480
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460119NWP140 6-490 1005=1005 W/B490
3,040
3,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460128NWP140 6-500 1005=1005 W/B500
3,060
3,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460137NWP140 6-510 1005=1005 W/B510
3,080
3,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460146NWP140 6-520 1005=1005 W/B520
3,100
3,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460155NWP140 6-530 1005=1005 W/B530
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460171NWP140 6-540 1005=1005 W/B540
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460180NWP140 6-550 1005=1005 W/B550
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460189NWP140 6-560 1005=1005 W/B560
3,180
3,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460198NWP140 6-570 1005=1005 W/B570
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460207NWP140 6-580 1005=1005 W/B580
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460216NWP140 6-590 1005=1005 W/B590
3,250
3,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460225NWP140 6-600 1005=1005 W/B600
3,270
3,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460241NWP140 6-610 1005=1005 W/B610
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460250NWP140 6-620 1005=1005 W/B620
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460259NWP140 6-630 1005=1005 W/B630
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460268NWP140 6-640 1005=1005 W/B640
3,350
3,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460277NWP140 6-650 1005=1005 W/B650
3,370
3,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460286NWP140 6-660 1005=1005 W/B660
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460295NWP140 6-670 1005=1005 W/B670
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460311NWP140 6-680 1005=1005 W/B680
3,430
3,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460320NWP140 6-690 1005=1005 W/B690
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460329NWP140 6-700 1005=1005 W/B700
3,470
3,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460338NWP140 6-710 1005=1005 W/B710
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460347NWP140 6-720 1005=1005 W/B720
3,520
3,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460356NWP140 6-730 1005=1005 W/B730
3,540
3,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460365NWP140 6-740 1005=1005 W/B740
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460381NWP140 6-750 1005=1005 W/B750
3,580
3,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460390NWP140 6-760 1005=1005 W/B760
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460399NWP140 6-770 1005=1005 W/B770
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460408NWP140 6-780 1005=1005 W/B780
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
20460417NWP140 6-790 1005=1005 W/B790
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする