曜日別特売

油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462551NWP140 12-300 1005=1005 W/B300
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462560NWP140 12-310 1005=1005 W/B310
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462569NWP140 12-320 1005=1005 W/B320
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462578NWP140 12-330 1005=1005 W/B330
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462587NWP140 12-340 1005=1005 W/B340
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462596NWP140 12-350 1005=1005 W/B350
4,010
4,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462605NWP140 12-360 1005=1005 W/B360
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462621NWP140 12-370 1005=1005 W/B370
4,080
4,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462630NWP140 12-380 1005=1005 W/B380
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462639NWP140 12-390 1005=1005 W/B390
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462648NWP140 12-400 1005=1005 W/B400
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462657NWP140 12-410 1005=1005 W/B410
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462666NWP140 12-420 1005=1005 W/B420
4,240
4,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462675NWP140 12-430 1005=1005 W/B430
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462691NWP140 12-440 1005=1005 W/B440
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462700NWP140 12-450 1005=1005 W/B450
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462709NWP140 12-460 1005=1005 W/B460
4,360
4,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462718NWP140 12-470 1005=1005 W/B470
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462727NWP140 12-480 1005=1005 W/B480
4,430
4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462736NWP140 12-490 1005=1005 W/B490
4,460
4,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462745NWP140 12-500 1005=1005 W/B500
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462761NWP140 12-510 1005=1005 W/B510
4,520
4,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462770NWP140 12-520 1005=1005 W/B520
4,550
5,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462779NWP140 12-530 1005=1005 W/B530
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462788NWP140 12-540 1005=1005 W/B540
4,620
5,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462797NWP140 12-550 1005=1005 W/B550
4,650
5,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462806NWP140 12-560 1005=1005 W/B560
4,680
5,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462815NWP140 12-570 1005=1005 W/B570
4,710
5,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462831NWP140 12-580 1005=1005 W/B580
4,740
5,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462840NWP140 12-590 1005=1005 W/B590
4,770
5,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462849NWP140 12-600 1005=1005 W/B600
4,810
5,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462858NWP140 12-610 1005=1005 W/B610
4,840
5,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462867NWP140 12-620 1005=1005 W/B620
4,870
5,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462876NWP140 12-630 1005=1005 W/B630
4,900
5,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462885NWP140 12-640 1005=1005 W/B640
4,930
5,423(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462901NWP140 12-650 1005=1005 W/B650
4,970
5,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462910NWP140 12-660 1005=1005 W/B660
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462919NWP140 12-670 1005=1005 W/B670
5,030
5,533(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462928NWP140 12-680 1005=1005 W/B680
5,060
5,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462937NWP140 12-690 1005=1005 W/B690
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462946NWP140 12-700 1005=1005 W/B700
5,120
5,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462955NWP140 12-710 1005=1005 W/B710
5,160
5,676(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462971NWP140 12-720 1005=1005 W/B720
5,190
5,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462980NWP140 12-730 1005=1005 W/B730
5,220
5,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462989NWP140 12-740 1005=1005 W/B740
5,250
5,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
20462998NWP140 12-750 1005=1005 W/B750
5,280
5,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
20463007NWP140 12-760 1005=1005 W/B760
5,310
5,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
20463016NWP140 12-770 1005=1005 W/B770
5,350
5,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
20463025NWP140 12-780 1005=1005 W/B780
5,380
5,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20463041NWP140 12-790 1005=1005 W/B790
5,410
5,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする