曜日別特売

油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20465877NWP210 6-300 1005=1005 W/B300
2,730
3,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465886NWP210 6-310 1005=1005 W/B310
2,760
3,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465895NWP210 6-320 1005=1005 W/B320
2,780
3,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465911NWP210 6-330 1005=1005 W/B330
2,810
3,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465920NWP210 6-340 1005=1005 W/B340
2,830
3,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465929NWP210 6-350 1005=1005 W/B350
2,850
3,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465938NWP210 6-360 1005=1005 W/B360
2,880
3,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465947NWP210 6-370 1005=1005 W/B370
2,900
3,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465956NWP210 6-380 1005=1005 W/B380
2,930
3,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465965NWP210 6-390 1005=1005 W/B390
2,950
3,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465981NWP210 6-400 1005=1005 W/B400
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465990NWP210 6-410 1005=1005 W/B410
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20465999NWP210 6-420 1005=1005 W/B420
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466008NWP210 6-430 1005=1005 W/B430
3,050
3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466017NWP210 6-440 1005=1005 W/B440
3,070
3,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466026NWP210 6-450 1005=1005 W/B450
3,090
3,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466035NWP210 6-460 1005=1005 W/B460
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466051NWP210 6-470 1005=1005 W/B470
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466060NWP210 6-480 1005=1005 W/B480
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466069NWP210 6-490 1005=1005 W/B490
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466078NWP210 6-500 1005=1005 W/B500
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466087NWP210 6-510 1005=1005 W/B510
3,240
3,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466096NWP210 6-520 1005=1005 W/B520
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466105NWP210 6-530 1005=1005 W/B530
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466121NWP210 6-540 1005=1005 W/B540
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466130NWP210 6-550 1005=1005 W/B550
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466139NWP210 6-560 1005=1005 W/B560
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466148NWP210 6-570 1005=1005 W/B570
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466157NWP210 6-580 1005=1005 W/B580
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466166NWP210 6-590 1005=1005 W/B590
3,430
3,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466175NWP210 6-600 1005=1005 W/B600
3,450
3,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466191NWP210 6-610 1005=1005 W/B610
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466200NWP210 6-620 1005=1005 W/B620
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466209NWP210 6-630 1005=1005 W/B630
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466218NWP210 6-640 1005=1005 W/B640
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466227NWP210 6-650 1005=1005 W/B650
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466236NWP210 6-660 1005=1005 W/B660
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466245NWP210 6-670 1005=1005 W/B670
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466261NWP210 6-680 1005=1005 W/B680
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466270NWP210 6-690 1005=1005 W/B690
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466279NWP210 6-700 1005=1005 W/B700
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466288NWP210 6-710 1005=1005 W/B710
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466297NWP210 6-720 1005=1005 W/B720
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466306NWP210 6-730 1005=1005 W/B730
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466315NWP210 6-740 1005=1005 W/B740
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466331NWP210 6-750 1005=1005 W/B750
3,810
4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466340NWP210 6-760 1005=1005 W/B760
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466349NWP210 6-770 1005=1005 W/B770
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466358NWP210 6-780 1005=1005 W/B780
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20466367NWP210 6-790 1005=1005 W/B790
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする