油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20473988NWP35 19-300 1013+1004=1004+1013300
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
20473997NWP35 19-310 1013+1004=1004+1013310
6,960
7,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474006NWP35 19-320 1013+1004=1004+1013320
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474015NWP35 19-330 1013+1004=1004+1013330
7,020
7,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474031NWP35 19-340 1013+1004=1004+1013340
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474040NWP35 19-350 1013+1004=1004+1013350
7,080
7,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474049NWP35 19-360 1013+1004=1004+1013360
7,110
7,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474058NWP35 19-370 1013+1004=1004+1013370
7,140
7,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474067NWP35 19-380 1013+1004=1004+1013380
7,170
7,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474076NWP35 19-390 1013+1004=1004+1013390
7,200
7,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474085NWP35 19-400 1013+1004=1004+1013400
7,230
7,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474101NWP35 19-410 1013+1004=1004+1013410
7,260
7,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474110NWP35 19-420 1013+1004=1004+1013420
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474119NWP35 19-430 1013+1004=1004+1013430
7,320
8,052(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474128NWP35 19-440 1013+1004=1004+1013440
7,350
8,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474137NWP35 19-450 1013+1004=1004+1013450
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474146NWP35 19-460 1013+1004=1004+1013460
7,410
8,151(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474155NWP35 19-470 1013+1004=1004+1013470
7,440
8,184(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474171NWP35 19-480 1013+1004=1004+1013480
7,470
8,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474180NWP35 19-490 1013+1004=1004+1013490
7,500
8,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474189NWP35 19-500 1013+1004=1004+1013500
7,530
8,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474198NWP35 19-510 1013+1004=1004+1013510
7,560
8,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474207NWP35 19-520 1013+1004=1004+1013520
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474216NWP35 19-530 1013+1004=1004+1013530
7,620
8,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474225NWP35 19-540 1013+1004=1004+1013540
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474241NWP35 19-550 1013+1004=1004+1013550
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474250NWP35 19-560 1013+1004=1004+1013560
7,710
8,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474259NWP35 19-570 1013+1004=1004+1013570
7,740
8,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474268NWP35 19-580 1013+1004=1004+1013580
7,770
8,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474277NWP35 19-590 1013+1004=1004+1013590
7,800
8,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474286NWP35 19-600 1013+1004=1004+1013600
7,830
8,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474295NWP35 19-610 1013+1004=1004+1013610
7,860
8,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474311NWP35 19-620 1013+1004=1004+1013620
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474320NWP35 19-630 1013+1004=1004+1013630
7,920
8,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474329NWP35 19-640 1013+1004=1004+1013640
7,950
8,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474338NWP35 19-650 1013+1004=1004+1013650
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474347NWP35 19-660 1013+1004=1004+1013660
8,010
8,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474356NWP35 19-670 1013+1004=1004+1013670
8,040
8,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474365NWP35 19-680 1013+1004=1004+1013680
8,070
8,877(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474381NWP35 19-690 1013+1004=1004+1013690
8,100
8,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474390NWP35 19-700 1013+1004=1004+1013700
8,130
8,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474399NWP35 19-710 1013+1004=1004+1013710
8,160
8,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474408NWP35 19-720 1013+1004=1004+1013720
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474417NWP35 19-730 1013+1004=1004+1013730
8,220
9,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474426NWP35 19-740 1013+1004=1004+1013740
8,250
9,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474435NWP35 19-750 1013+1004=1004+1013750
8,280
9,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474451NWP35 19-760 1013+1004=1004+1013760
8,310
9,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474460NWP35 19-770 1013+1004=1004+1013770
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474469NWP35 19-780 1013+1004=1004+1013780
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
20474478NWP35 19-790 1013+1004=1004+1013790
8,400
9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする