油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20478958NWP35 38-500 1013+1004=1004+1013500
30,200
33,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20478967NWP35 38-510 1013+1004=1004+1013510
30,290
33,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
20478976NWP35 38-520 1013+1004=1004+1013520
30,370
33,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
20478985NWP35 38-530 1013+1004=1004+1013530
30,450
33,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479001NWP35 38-540 1013+1004=1004+1013540
30,530
33,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479010NWP35 38-550 1013+1004=1004+1013550
30,610
33,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479019NWP35 38-560 1013+1004=1004+1013560
30,690
33,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479028NWP35 38-570 1013+1004=1004+1013570
30,770
33,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479037NWP35 38-580 1013+1004=1004+1013580
30,850
33,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479046NWP35 38-590 1013+1004=1004+1013590
30,930
34,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479055NWP35 38-600 1013+1004=1004+1013600
31,020
34,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479071NWP35 38-610 1013+1004=1004+1013610
31,100
34,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479080NWP35 38-620 1013+1004=1004+1013620
31,180
34,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479089NWP35 38-630 1013+1004=1004+1013630
31,260
34,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479098NWP35 38-640 1013+1004=1004+1013640
31,340
34,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479107NWP35 38-650 1013+1004=1004+1013650
31,420
34,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479116NWP35 38-660 1013+1004=1004+1013660
31,500
34,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479125NWP35 38-670 1013+1004=1004+1013670
31,580
34,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479141NWP35 38-680 1013+1004=1004+1013680
31,660
34,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479150NWP35 38-690 1013+1004=1004+1013690
31,740
34,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479159NWP35 38-700 1013+1004=1004+1013700
31,830
35,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479168NWP35 38-710 1013+1004=1004+1013710
31,910
35,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479177NWP35 38-720 1013+1004=1004+1013720
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479186NWP35 38-730 1013+1004=1004+1013730
32,070
35,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479195NWP35 38-740 1013+1004=1004+1013740
32,150
35,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479211NWP35 38-750 1013+1004=1004+1013750
32,230
35,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479220NWP35 38-760 1013+1004=1004+1013760
32,310
35,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479229NWP35 38-770 1013+1004=1004+1013770
32,390
35,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479238NWP35 38-780 1013+1004=1004+1013780
32,470
35,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479247NWP35 38-790 1013+1004=1004+1013790
32,560
35,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479256NWP35 38-800 1013+1004=1004+1013800
32,640
35,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479265NWP35 38-810 1013+1004=1004+1013810
32,720
35,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479281NWP35 38-820 1013+1004=1004+1013820
32,800
36,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479290NWP35 38-830 1013+1004=1004+1013830
32,880
36,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479299NWP35 38-840 1013+1004=1004+1013840
32,960
36,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479308NWP35 38-850 1013+1004=1004+1013850
33,040
36,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479317NWP35 38-860 1013+1004=1004+1013860
33,120
36,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479326NWP35 38-870 1013+1004=1004+1013870
33,200
36,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479335NWP35 38-880 1013+1004=1004+1013880
33,280
36,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479351NWP35 38-890 1013+1004=1004+1013890
33,370
36,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479360NWP35 38-900 1013+1004=1004+1013900
33,450
36,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479369NWP35 38-910 1013+1004=1004+1013910
33,530
36,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479378NWP35 38-920 1013+1004=1004+1013920
33,610
36,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479387NWP35 38-930 1013+1004=1004+1013930
33,690
37,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479396NWP35 38-940 1013+1004=1004+1013940
33,770
37,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479405NWP35 38-950 1013+1004=1004+1013950
33,850
37,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479421NWP35 38-960 1013+1004=1004+1013960
33,930
37,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479430NWP35 38-970 1013+1004=1004+1013970
34,010
37,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479439NWP35 38-980 1013+1004=1004+1013980
34,100
37,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
20479448NWP35 38-990 1013+1004=1004+1013990
34,180
37,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする