油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20485057NWP70 12-200 1013+1004=1004+1013200
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485066NWP70 12-210 1013+1004=1004+1013210
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485075NWP70 12-220 1013+1004=1004+1013220
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485091NWP70 12-230 1013+1004=1004+1013230
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485100NWP70 12-240 1013+1004=1004+1013240
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485109NWP70 12-250 1013+1004=1004+1013250
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485118NWP70 12-260 1013+1004=1004+1013260
3,730
4,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485127NWP70 12-270 1013+1004=1004+1013270
3,750
4,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485136NWP70 12-280 1013+1004=1004+1013280
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485145NWP70 12-290 1013+1004=1004+1013290
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485161NWP70 12-300 1013+1004=1004+1013300
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485170NWP70 12-310 1013+1004=1004+1013310
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485179NWP70 12-320 1013+1004=1004+1013320
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485188NWP70 12-330 1013+1004=1004+1013330
3,830
4,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485197NWP70 12-340 1013+1004=1004+1013340
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485206NWP70 12-350 1013+1004=1004+1013350
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485215NWP70 12-360 1013+1004=1004+1013360
3,870
4,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485231NWP70 12-370 1013+1004=1004+1013370
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485240NWP70 12-380 1013+1004=1004+1013380
3,900
4,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485249NWP70 12-390 1013+1004=1004+1013390
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485258NWP70 12-400 1013+1004=1004+1013400
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485267NWP70 12-410 1013+1004=1004+1013410
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485276NWP70 12-420 1013+1004=1004+1013420
3,960
4,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485285NWP70 12-430 1013+1004=1004+1013430
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485301NWP70 12-440 1013+1004=1004+1013440
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485310NWP70 12-450 1013+1004=1004+1013450
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485319NWP70 12-460 1013+1004=1004+1013460
4,010
4,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485328NWP70 12-470 1013+1004=1004+1013470
4,030
4,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485337NWP70 12-480 1013+1004=1004+1013480
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485346NWP70 12-490 1013+1004=1004+1013490
4,060
4,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485355NWP70 12-500 1013+1004=1004+1013500
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485371NWP70 12-510 1013+1004=1004+1013510
4,080
4,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485380NWP70 12-520 1013+1004=1004+1013520
4,100
4,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485389NWP70 12-530 1013+1004=1004+1013530
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485398NWP70 12-540 1013+1004=1004+1013540
4,130
4,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485407NWP70 12-550 1013+1004=1004+1013550
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485416NWP70 12-560 1013+1004=1004+1013560
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485425NWP70 12-570 1013+1004=1004+1013570
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485441NWP70 12-580 1013+1004=1004+1013580
4,180
4,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485450NWP70 12-590 1013+1004=1004+1013590
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485459NWP70 12-600 1013+1004=1004+1013600
4,210
4,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485468NWP70 12-610 1013+1004=1004+1013610
4,220
4,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485477NWP70 12-620 1013+1004=1004+1013620
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485486NWP70 12-630 1013+1004=1004+1013630
4,250
4,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485495NWP70 12-640 1013+1004=1004+1013640
4,260
4,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485511NWP70 12-650 1013+1004=1004+1013650
4,280
4,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485520NWP70 12-660 1013+1004=1004+1013660
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485529NWP70 12-670 1013+1004=1004+1013670
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485538NWP70 12-680 1013+1004=1004+1013680
4,320
4,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
20485547NWP70 12-690 1013+1004=1004+1013690
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする