曜日別特売

油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20486597NWP70 19-300 1013+1004=1004+1013300
5,920
6,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486606NWP70 19-310 1013+1004=1004+1013310
5,950
6,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486615NWP70 19-320 1013+1004=1004+1013320
5,970
6,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486631NWP70 19-330 1013+1004=1004+1013330
6,000
6,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486640NWP70 19-340 1013+1004=1004+1013340
6,020
6,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486649NWP70 19-350 1013+1004=1004+1013350
6,050
6,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486658NWP70 19-360 1013+1004=1004+1013360
6,070
6,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486667NWP70 19-370 1013+1004=1004+1013370
6,100
6,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486676NWP70 19-380 1013+1004=1004+1013380
6,130
6,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486685NWP70 19-390 1013+1004=1004+1013390
6,150
6,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486701NWP70 19-400 1013+1004=1004+1013400
6,180
6,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486710NWP70 19-410 1013+1004=1004+1013410
6,200
6,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486719NWP70 19-420 1013+1004=1004+1013420
6,230
6,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486728NWP70 19-430 1013+1004=1004+1013430
6,250
6,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486737NWP70 19-440 1013+1004=1004+1013440
6,280
6,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486746NWP70 19-450 1013+1004=1004+1013450
6,310
6,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486755NWP70 19-460 1013+1004=1004+1013460
6,330
6,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486771NWP70 19-470 1013+1004=1004+1013470
6,360
6,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486780NWP70 19-480 1013+1004=1004+1013480
6,380
7,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486789NWP70 19-490 1013+1004=1004+1013490
6,410
7,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486798NWP70 19-500 1013+1004=1004+1013500
6,410
7,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486807NWP70 19-510 1013+1004=1004+1013510
6,440
7,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486816NWP70 19-520 1013+1004=1004+1013520
6,460
7,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486825NWP70 19-530 1013+1004=1004+1013530
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486841NWP70 19-540 1013+1004=1004+1013540
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486850NWP70 19-550 1013+1004=1004+1013550
6,530
7,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486859NWP70 19-560 1013+1004=1004+1013560
6,560
7,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486868NWP70 19-570 1013+1004=1004+1013570
6,580
7,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486877NWP70 19-580 1013+1004=1004+1013580
6,600
7,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486886NWP70 19-590 1013+1004=1004+1013590
6,630
7,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486895NWP70 19-600 1013+1004=1004+1013600
6,650
7,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486911NWP70 19-610 1013+1004=1004+1013610
6,670
7,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486920NWP70 19-620 1013+1004=1004+1013620
6,700
7,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486929NWP70 19-630 1013+1004=1004+1013630
6,720
7,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486938NWP70 19-640 1013+1004=1004+1013640
6,740
7,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486947NWP70 19-650 1013+1004=1004+1013650
6,770
7,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486956NWP70 19-660 1013+1004=1004+1013660
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486965NWP70 19-670 1013+1004=1004+1013670
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486981NWP70 19-680 1013+1004=1004+1013680
6,840
7,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486990NWP70 19-690 1013+1004=1004+1013690
6,860
7,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
20486999NWP70 19-700 1013+1004=1004+1013700
6,880
7,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487008NWP70 19-710 1013+1004=1004+1013710
6,910
7,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487017NWP70 19-720 1013+1004=1004+1013720
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487026NWP70 19-730 1013+1004=1004+1013730
6,960
7,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487035NWP70 19-740 1013+1004=1004+1013740
6,980
7,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487051NWP70 19-750 1013+1004=1004+1013750
7,000
7,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487060NWP70 19-760 1013+1004=1004+1013760
7,030
7,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487069NWP70 19-770 1013+1004=1004+1013770
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487078NWP70 19-780 1013+1004=1004+1013780
7,070
7,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
20487087NWP70 19-790 1013+1004=1004+1013790
7,100
7,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする