曜日別特売

油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20489458NWP70 38-500 1013+1004=1004+1013500
30,800
33,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489467NWP70 38-510 1013+1004=1004+1013510
30,900
33,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489476NWP70 38-520 1013+1004=1004+1013520
30,990
34,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489485NWP70 38-530 1013+1004=1004+1013530
31,080
34,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489501NWP70 38-540 1013+1004=1004+1013540
31,170
34,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489510NWP70 38-550 1013+1004=1004+1013550
31,270
34,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489519NWP70 38-560 1013+1004=1004+1013560
31,360
34,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489528NWP70 38-570 1013+1004=1004+1013570
31,450
34,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489537NWP70 38-580 1013+1004=1004+1013580
31,540
34,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489546NWP70 38-590 1013+1004=1004+1013590
31,640
34,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489555NWP70 38-600 1013+1004=1004+1013600
31,730
34,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489571NWP70 38-610 1013+1004=1004+1013610
31,820
35,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489580NWP70 38-620 1013+1004=1004+1013620
31,920
35,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489589NWP70 38-630 1013+1004=1004+1013630
32,010
35,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489598NWP70 38-640 1013+1004=1004+1013640
32,100
35,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489607NWP70 38-650 1013+1004=1004+1013650
32,200
35,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489616NWP70 38-660 1013+1004=1004+1013660
32,290
35,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489625NWP70 38-670 1013+1004=1004+1013670
32,380
35,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489641NWP70 38-680 1013+1004=1004+1013680
32,470
35,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489650NWP70 38-690 1013+1004=1004+1013690
32,570
35,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489659NWP70 38-700 1013+1004=1004+1013700
32,660
35,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489668NWP70 38-710 1013+1004=1004+1013710
32,750
36,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489677NWP70 38-720 1013+1004=1004+1013720
32,850
36,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489686NWP70 38-730 1013+1004=1004+1013730
32,940
36,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489695NWP70 38-740 1013+1004=1004+1013740
33,030
36,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489711NWP70 38-750 1013+1004=1004+1013750
33,130
36,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489720NWP70 38-760 1013+1004=1004+1013760
33,220
36,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489729NWP70 38-770 1013+1004=1004+1013770
33,310
36,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489738NWP70 38-780 1013+1004=1004+1013780
33,400
36,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489747NWP70 38-790 1013+1004=1004+1013790
33,500
36,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489756NWP70 38-800 1013+1004=1004+1013800
33,590
36,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489765NWP70 38-810 1013+1004=1004+1013810
33,680
37,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489781NWP70 38-820 1013+1004=1004+1013820
33,780
37,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489790NWP70 38-830 1013+1004=1004+1013830
33,870
37,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489799NWP70 38-840 1013+1004=1004+1013840
33,960
37,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489808NWP70 38-850 1013+1004=1004+1013850
34,060
37,466(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489817NWP70 38-860 1013+1004=1004+1013860
34,150
37,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489826NWP70 38-870 1013+1004=1004+1013870
34,240
37,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489835NWP70 38-880 1013+1004=1004+1013880
34,330
37,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489851NWP70 38-890 1013+1004=1004+1013890
34,430
37,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489860NWP70 38-900 1013+1004=1004+1013900
34,520
37,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489869NWP70 38-910 1013+1004=1004+1013910
34,610
38,071(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489878NWP70 38-920 1013+1004=1004+1013920
34,710
38,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489887NWP70 38-930 1013+1004=1004+1013930
34,800
38,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489896NWP70 38-940 1013+1004=1004+1013940
34,890
38,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489905NWP70 38-950 1013+1004=1004+1013950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489921NWP70 38-960 1013+1004=1004+1013960
35,080
38,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489930NWP70 38-970 1013+1004=1004+1013970
35,170
38,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489939NWP70 38-980 1013+1004=1004+1013980
35,260
38,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
20489948NWP70 38-990 1013+1004=1004+1013990
35,360
38,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする