油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20490971NWP70 50-500 1013+1004=1004+1013500
48,280
53,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20490980NWP70 50-510 1013+1004=1004+1013510
48,430
53,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
20490989NWP70 50-520 1013+1004=1004+1013520
48,580
53,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
20490998NWP70 50-530 1013+1004=1004+1013530
48,730
53,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491007NWP70 50-540 1013+1004=1004+1013540
48,880
53,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491016NWP70 50-550 1013+1004=1004+1013550
49,030
53,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491025NWP70 50-560 1013+1004=1004+1013560
49,180
54,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491041NWP70 50-570 1013+1004=1004+1013570
49,330
54,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491050NWP70 50-580 1013+1004=1004+1013580
49,480
54,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491059NWP70 50-590 1013+1004=1004+1013590
49,630
54,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491068NWP70 50-600 1013+1004=1004+1013600
49,780
54,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491077NWP70 50-610 1013+1004=1004+1013610
49,930
54,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491086NWP70 50-620 1013+1004=1004+1013620
50,080
55,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491095NWP70 50-630 1013+1004=1004+1013630
50,230
55,253(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491111NWP70 50-640 1013+1004=1004+1013640
50,380
55,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491120NWP70 50-650 1013+1004=1004+1013650
50,530
55,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491129NWP70 50-660 1013+1004=1004+1013660
50,680
55,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491138NWP70 50-670 1013+1004=1004+1013670
50,830
55,913(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491147NWP70 50-680 1013+1004=1004+1013680
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491156NWP70 50-690 1013+1004=1004+1013690
51,130
56,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491165NWP70 50-700 1013+1004=1004+1013700
51,280
56,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491181NWP70 50-710 1013+1004=1004+1013710
51,430
56,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491190NWP70 50-720 1013+1004=1004+1013720
51,580
56,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491199NWP70 50-730 1013+1004=1004+1013730
51,730
56,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491208NWP70 50-740 1013+1004=1004+1013740
51,880
57,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491217NWP70 50-750 1013+1004=1004+1013750
52,030
57,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491226NWP70 50-760 1013+1004=1004+1013760
52,180
57,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491235NWP70 50-770 1013+1004=1004+1013770
52,330
57,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491251NWP70 50-780 1013+1004=1004+1013780
52,480
57,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491260NWP70 50-790 1013+1004=1004+1013790
52,630
57,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491269NWP70 50-800 1013+1004=1004+1013800
52,780
58,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491278NWP70 50-810 1013+1004=1004+1013810
52,930
58,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491287NWP70 50-820 1013+1004=1004+1013820
53,080
58,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491296NWP70 50-830 1013+1004=1004+1013830
53,230
58,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491305NWP70 50-840 1013+1004=1004+1013840
53,380
58,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491321NWP70 50-850 1013+1004=1004+1013850
53,530
58,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491330NWP70 50-860 1013+1004=1004+1013860
53,690
59,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491339NWP70 50-870 1013+1004=1004+1013870
53,830
59,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491348NWP70 50-880 1013+1004=1004+1013880
53,990
59,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491357NWP70 50-890 1013+1004=1004+1013890
54,130
59,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491366NWP70 50-900 1013+1004=1004+1013900
54,290
59,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491375NWP70 50-910 1013+1004=1004+1013910
54,440
59,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491391NWP70 50-920 1013+1004=1004+1013920
54,590
60,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491400NWP70 50-930 1013+1004=1004+1013930
54,740
60,214(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491409NWP70 50-940 1013+1004=1004+1013940
54,890
60,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491418NWP70 50-950 1013+1004=1004+1013950
55,040
60,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491427NWP70 50-960 1013+1004=1004+1013960
55,190
60,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491436NWP70 50-970 1013+1004=1004+1013970
55,340
60,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491445NWP70 50-980 1013+1004=1004+1013980
55,490
61,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
20491461NWP70 50-990 1013+1004=1004+1013990
55,640
61,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする