曜日別特売

油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8補強層1W/B材質(アダプター)材質(金具)品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20494315NWP105 9-200 1013+1004=1004+101310.5502009.5
3,580
3,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494331NWP105 9-210 1013+1004=1004+101310.5502109.5
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494340NWP105 9-220 1013+1004=1004+101310.5502209.5
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494349NWP105 9-230 1013+1004=1004+101310.5502309.5
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494358NWP105 9-240 1013+1004=1004+101310.5502409.5
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494367NWP105 9-250 1013+1004=1004+101310.5502509.5
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494376NWP105 9-260 1013+1004=1004+101310.5502609.5
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494385NWP105 9-270 1013+1004=1004+101310.5502709.5
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494401NWP105 9-280 1013+1004=1004+101310.5502809.5
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494410NWP105 9-290 1013+1004=1004+101310.5502909.5
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494419NWP105 9-300 1013+1004=1004+101310.5503009.5
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494428NWP105 9-310 1013+1004=1004+101310.5503109.5
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494437NWP105 9-320 1013+1004=1004+101310.5503209.5
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494446NWP105 9-330 1013+1004=1004+101310.5503309.5
3,810
4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494455NWP105 9-340 1013+1004=1004+101310.5503409.5
3,830
4,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494471NWP105 9-350 1013+1004=1004+101310.5503509.5
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494480NWP105 9-360 1013+1004=1004+101310.5503609.5
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494489NWP105 9-370 1013+1004=1004+101310.5503709.5
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494498NWP105 9-380 1013+1004=1004+101310.5503809.5
3,900
4,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494507NWP105 9-390 1013+1004=1004+101310.5503909.5
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494516NWP105 9-400 1013+1004=1004+101310.5504009.5
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494525NWP105 9-410 1013+1004=1004+101310.5504109.5
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494541NWP105 9-420 1013+1004=1004+101310.5504209.5
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494550NWP105 9-430 1013+1004=1004+101310.5504309.5
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494559NWP105 9-440 1013+1004=1004+101310.5504409.5
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494568NWP105 9-450 1013+1004=1004+101310.5504509.5
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494577NWP105 9-460 1013+1004=1004+101310.5504609.5
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494586NWP105 9-470 1013+1004=1004+101310.5504709.5
4,050
4,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494595NWP105 9-480 1013+1004=1004+101310.5504809.5
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494611NWP105 9-490 1013+1004=1004+101310.5504909.5
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494620NWP105 9-500 1013+1004=1004+101310.5505009.5
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494629NWP105 9-510 1013+1004=1004+101310.5505109.5
4,120
4,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494638NWP105 9-520 1013+1004=1004+101310.5505209.5
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494647NWP105 9-530 1013+1004=1004+101310.5505309.5
4,160
4,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494656NWP105 9-540 1013+1004=1004+101310.5505409.5
4,180
4,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494665NWP105 9-550 1013+1004=1004+101310.5505509.5
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494681NWP105 9-560 1013+1004=1004+101310.5505609.5
4,210
4,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494690NWP105 9-570 1013+1004=1004+101310.5505709.5
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494699NWP105 9-580 1013+1004=1004+101310.5505809.5
4,250
4,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494708NWP105 9-590 1013+1004=1004+101310.5505909.5
4,260
4,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494717NWP105 9-600 1013+1004=1004+101310.5506009.5
4,280
4,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494726NWP105 9-610 1013+1004=1004+101310.5506109.5
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494735NWP105 9-620 1013+1004=1004+101310.5506209.5
4,320
4,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494751NWP105 9-630 1013+1004=1004+101310.5506309.5
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494760NWP105 9-640 1013+1004=1004+101310.5506409.5
4,350
4,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494769NWP105 9-650 1013+1004=1004+101310.5506509.5
4,370
4,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494778NWP105 9-660 1013+1004=1004+101310.5506609.5
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494787NWP105 9-670 1013+1004=1004+101310.5506709.5
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494796NWP105 9-680 1013+1004=1004+101310.5506809.5
4,420
4,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
20494805NWP105 9-690 1013+1004=1004+101310.5506909.5
4,440
4,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする