曜日別特売

油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.8材質(金具)概略質量(g/m)640推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20497998NWP105 19-300 1013+1004=1004+1013300
7,160
7,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498007NWP105 19-310 1013+1004=1004+1013310
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498016NWP105 19-320 1013+1004=1004+1013320
7,230
7,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498025NWP105 19-330 1013+1004=1004+1013330
7,270
7,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498041NWP105 19-340 1013+1004=1004+1013340
7,310
8,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498050NWP105 19-350 1013+1004=1004+1013350
7,340
8,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498059NWP105 19-360 1013+1004=1004+1013360
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498068NWP105 19-370 1013+1004=1004+1013370
7,420
8,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498077NWP105 19-380 1013+1004=1004+1013380
7,460
8,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498086NWP105 19-390 1013+1004=1004+1013390
7,500
8,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498095NWP105 19-400 1013+1004=1004+1013400
7,530
8,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498111NWP105 19-410 1013+1004=1004+1013410
7,570
8,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498120NWP105 19-420 1013+1004=1004+1013420
7,610
8,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498129NWP105 19-430 1013+1004=1004+1013430
7,650
8,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498138NWP105 19-440 1013+1004=1004+1013440
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498147NWP105 19-450 1013+1004=1004+1013450
7,720
8,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498156NWP105 19-460 1013+1004=1004+1013460
7,760
8,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498165NWP105 19-470 1013+1004=1004+1013470
7,800
8,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498181NWP105 19-480 1013+1004=1004+1013480
7,830
8,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498190NWP105 19-490 1013+1004=1004+1013490
7,870
8,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498199NWP105 19-500 1013+1004=1004+1013500
7,910
8,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498208NWP105 19-510 1013+1004=1004+1013510
7,950
8,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498217NWP105 19-520 1013+1004=1004+1013520
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498226NWP105 19-530 1013+1004=1004+1013530
8,020
8,822(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498235NWP105 19-540 1013+1004=1004+1013540
8,060
8,866(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498251NWP105 19-550 1013+1004=1004+1013550
8,100
8,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498260NWP105 19-560 1013+1004=1004+1013560
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498269NWP105 19-570 1013+1004=1004+1013570
8,170
8,987(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498278NWP105 19-580 1013+1004=1004+1013580
8,210
9,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498287NWP105 19-590 1013+1004=1004+1013590
8,250
9,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498296NWP105 19-600 1013+1004=1004+1013600
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498305NWP105 19-610 1013+1004=1004+1013610
8,330
9,163(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498321NWP105 19-620 1013+1004=1004+1013620
8,360
9,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498330NWP105 19-630 1013+1004=1004+1013630
8,400
9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498339NWP105 19-640 1013+1004=1004+1013640
8,440
9,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498348NWP105 19-650 1013+1004=1004+1013650
8,470
9,317(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498357NWP105 19-660 1013+1004=1004+1013660
8,510
9,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498366NWP105 19-670 1013+1004=1004+1013670
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498375NWP105 19-680 1013+1004=1004+1013680
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498391NWP105 19-690 1013+1004=1004+1013690
8,630
9,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498400NWP105 19-700 1013+1004=1004+1013700
8,660
9,526(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498409NWP105 19-710 1013+1004=1004+1013710
8,700
9,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498418NWP105 19-720 1013+1004=1004+1013720
8,740
9,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498427NWP105 19-730 1013+1004=1004+1013730
8,780
9,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498436NWP105 19-740 1013+1004=1004+1013740
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498445NWP105 19-750 1013+1004=1004+1013750
8,850
9,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498461NWP105 19-760 1013+1004=1004+1013760
8,890
9,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498470NWP105 19-770 1013+1004=1004+1013770
8,930
9,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498479NWP105 19-780 1013+1004=1004+1013780
8,970
9,867(税込)
3日以内出荷
返品不可
20498488NWP105 19-790 1013+1004=1004+1013790
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする