曜日別特売

油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 25 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)34.8材質(金具)概略質量(g/m)1110推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全173種類を絞り込む
長さ(mm)
173種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20499730NWP105 25-300 1013+1004=1004+1013300
11,810
12,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499739NWP105 25-310 1013+1004=1004+1013310
11,870
13,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499748NWP105 25-320 1013+1004=1004+1013320
11,930
13,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499757NWP105 25-330 1013+1004=1004+1013330
11,990
13,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499766NWP105 25-340 1013+1004=1004+1013340
12,050
13,255(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499775NWP105 25-350 1013+1004=1004+1013350
12,110
13,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499791NWP105 25-360 1013+1004=1004+1013360
12,170
13,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499800NWP105 25-370 1013+1004=1004+1013370
12,230
13,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499809NWP105 25-380 1013+1004=1004+1013380
12,290
13,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499818NWP105 25-390 1013+1004=1004+1013390
12,350
13,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499827NWP105 25-400 1013+1004=1004+1013400
12,410
13,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499836NWP105 25-410 1013+1004=1004+1013410
12,470
13,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499845NWP105 25-420 1013+1004=1004+1013420
12,530
13,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499861NWP105 25-430 1013+1004=1004+1013430
12,590
13,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499870NWP105 25-440 1013+1004=1004+1013440
12,650
13,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499879NWP105 25-450 1013+1004=1004+1013450
12,710
13,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499888NWP105 25-460 1013+1004=1004+1013460
12,770
14,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499897NWP105 25-470 1013+1004=1004+1013470
12,830
14,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499906NWP105 25-480 1013+1004=1004+1013480
12,890
14,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499915NWP105 25-490 1013+1004=1004+1013490
12,950
14,245(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499931NWP105 25-500 1013+1004=1004+1013500
13,010
14,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499940NWP105 25-510 1013+1004=1004+1013510
13,070
14,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499949NWP105 25-520 1013+1004=1004+1013520
13,130
14,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499958NWP105 25-530 1013+1004=1004+1013530
13,190
14,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499967NWP105 25-540 1013+1004=1004+1013540
13,250
14,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499976NWP105 25-550 1013+1004=1004+1013550
13,310
14,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20499985NWP105 25-560 1013+1004=1004+1013560
13,370
14,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500001NWP105 25-570 1013+1004=1004+1013570
13,430
14,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500010NWP105 25-580 1013+1004=1004+1013580
13,490
14,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500019NWP105 25-590 1013+1004=1004+1013590
13,550
14,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500028NWP105 25-600 1013+1004=1004+1013600
13,610
14,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500037NWP105 25-610 1013+1004=1004+1013610
13,670
15,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500046NWP105 25-620 1013+1004=1004+1013620
13,730
15,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500055NWP105 25-630 1013+1004=1004+1013630
13,790
15,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500071NWP105 25-640 1013+1004=1004+1013640
13,850
15,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500080NWP105 25-650 1013+1004=1004+1013650
13,910
15,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500089NWP105 25-660 1013+1004=1004+1013660
13,970
15,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500098NWP105 25-670 1013+1004=1004+1013670
14,030
15,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500107NWP105 25-680 1013+1004=1004+1013680
14,100
15,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500116NWP105 25-690 1013+1004=1004+1013690
14,160
15,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500125NWP105 25-700 1013+1004=1004+1013700
14,220
15,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500141NWP105 25-710 1013+1004=1004+1013710
14,270
15,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500150NWP105 25-720 1013+1004=1004+1013720
14,330
15,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500159NWP105 25-730 1013+1004=1004+1013730
14,400
15,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500168NWP105 25-740 1013+1004=1004+1013740
14,460
15,906(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500177NWP105 25-750 1013+1004=1004+1013750
14,520
15,972(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500186NWP105 25-760 1013+1004=1004+1013760
14,580
16,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500195NWP105 25-770 1013+1004=1004+1013770
14,640
16,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500211NWP105 25-780 1013+1004=1004+1013780
14,700
16,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
20500220NWP105 25-790 1013+1004=1004+1013790
14,760
16,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする