曜日別特売

油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20501455NWP140 6-200 1013+1004=1004+1013200
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501471NWP140 6-210 1013+1004=1004+1013210
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501480NWP140 6-220 1013+1004=1004+1013220
2,300
2,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501489NWP140 6-230 1013+1004=1004+1013230
2,320
2,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501498NWP140 6-240 1013+1004=1004+1013240
2,330
2,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501507NWP140 6-250 1013+1004=1004+1013250
2,340
2,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501516NWP140 6-260 1013+1004=1004+1013260
2,350
2,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501525NWP140 6-270 1013+1004=1004+1013270
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501541NWP140 6-280 1013+1004=1004+1013280
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501550NWP140 6-290 1013+1004=1004+1013290
2,380
2,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501559NWP140 6-300 1013+1004=1004+1013300
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501568NWP140 6-310 1013+1004=1004+1013310
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501577NWP140 6-320 1013+1004=1004+1013320
2,410
2,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501586NWP140 6-330 1013+1004=1004+1013330
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501595NWP140 6-340 1013+1004=1004+1013340
2,430
2,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501611NWP140 6-350 1013+1004=1004+1013350
2,440
2,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501620NWP140 6-360 1013+1004=1004+1013360
2,450
2,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501629NWP140 6-370 1013+1004=1004+1013370
2,470
2,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501638NWP140 6-380 1013+1004=1004+1013380
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501647NWP140 6-390 1013+1004=1004+1013390
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501656NWP140 6-400 1013+1004=1004+1013400
2,500
2,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501665NWP140 6-410 1013+1004=1004+1013410
2,510
2,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501681NWP140 6-420 1013+1004=1004+1013420
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501690NWP140 6-430 1013+1004=1004+1013430
2,530
2,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501699NWP140 6-440 1013+1004=1004+1013440
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501708NWP140 6-450 1013+1004=1004+1013450
2,550
2,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501717NWP140 6-460 1013+1004=1004+1013460
2,560
2,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501726NWP140 6-470 1013+1004=1004+1013470
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501735NWP140 6-480 1013+1004=1004+1013480
2,580
2,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501751NWP140 6-490 1013+1004=1004+1013490
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501760NWP140 6-500 1013+1004=1004+1013500
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501769NWP140 6-510 1013+1004=1004+1013510
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501778NWP140 6-520 1013+1004=1004+1013520
2,630
2,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501787NWP140 6-530 1013+1004=1004+1013530
2,630
2,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501796NWP140 6-540 1013+1004=1004+1013540
2,650
2,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501805NWP140 6-550 1013+1004=1004+1013550
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501821NWP140 6-560 1013+1004=1004+1013560
2,670
2,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501830NWP140 6-570 1013+1004=1004+1013570
2,680
2,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501839NWP140 6-580 1013+1004=1004+1013580
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501848NWP140 6-590 1013+1004=1004+1013590
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501857NWP140 6-600 1013+1004=1004+1013600
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501866NWP140 6-610 1013+1004=1004+1013610
2,720
2,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501875NWP140 6-620 1013+1004=1004+1013620
2,730
3,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501891NWP140 6-630 1013+1004=1004+1013630
2,740
3,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501900NWP140 6-640 1013+1004=1004+1013640
2,750
3,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501909NWP140 6-650 1013+1004=1004+1013650
2,760
3,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501918NWP140 6-660 1013+1004=1004+1013660
2,770
3,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501927NWP140 6-670 1013+1004=1004+1013670
2,780
3,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501936NWP140 6-680 1013+1004=1004+1013680
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
20501945NWP140 6-690 1013+1004=1004+1013690
2,810
3,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする