曜日別特売

油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 19 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28材質(金具)概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20506075NWP140 19-300 1013+1004=1004+1013300
6,080
6,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506091NWP140 19-310 1013+1004=1004+1013310
6,120
6,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506100NWP140 19-320 1013+1004=1004+1013320
6,150
6,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506109NWP140 19-330 1013+1004=1004+1013330
6,180
6,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506118NWP140 19-340 1013+1004=1004+1013340
6,210
6,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506127NWP140 19-350 1013+1004=1004+1013350
6,240
6,864(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506136NWP140 19-360 1013+1004=1004+1013360
6,280
6,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506145NWP140 19-370 1013+1004=1004+1013370
6,310
6,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506161NWP140 19-380 1013+1004=1004+1013380
6,340
6,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506170NWP140 19-390 1013+1004=1004+1013390
6,370
7,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506179NWP140 19-400 1013+1004=1004+1013400
6,400
7,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506188NWP140 19-410 1013+1004=1004+1013410
6,440
7,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506197NWP140 19-420 1013+1004=1004+1013420
6,470
7,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506206NWP140 19-430 1013+1004=1004+1013430
6,500
7,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506215NWP140 19-440 1013+1004=1004+1013440
6,530
7,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506231NWP140 19-450 1013+1004=1004+1013450
6,570
7,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506240NWP140 19-460 1013+1004=1004+1013460
6,600
7,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506249NWP140 19-470 1013+1004=1004+1013470
6,630
7,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506258NWP140 19-480 1013+1004=1004+1013480
6,660
7,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506267NWP140 19-490 1013+1004=1004+1013490
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506276NWP140 19-500 1013+1004=1004+1013500
6,720
7,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506285NWP140 19-510 1013+1004=1004+1013510
6,750
7,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506301NWP140 19-520 1013+1004=1004+1013520
6,780
7,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506310NWP140 19-530 1013+1004=1004+1013530
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506319NWP140 19-540 1013+1004=1004+1013540
6,840
7,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506328NWP140 19-550 1013+1004=1004+1013550
6,870
7,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506337NWP140 19-560 1013+1004=1004+1013560
6,900
7,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506346NWP140 19-570 1013+1004=1004+1013570
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506355NWP140 19-580 1013+1004=1004+1013580
6,950
7,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506371NWP140 19-590 1013+1004=1004+1013590
6,980
7,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506380NWP140 19-600 1013+1004=1004+1013600
7,010
7,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506389NWP140 19-610 1013+1004=1004+1013610
7,040
7,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506398NWP140 19-620 1013+1004=1004+1013620
7,070
7,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506407NWP140 19-630 1013+1004=1004+1013630
7,100
7,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506416NWP140 19-640 1013+1004=1004+1013640
7,130
7,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506425NWP140 19-650 1013+1004=1004+1013650
7,160
7,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506441NWP140 19-660 1013+1004=1004+1013660
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506450NWP140 19-670 1013+1004=1004+1013670
7,220
7,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506459NWP140 19-680 1013+1004=1004+1013680
7,250
7,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506468NWP140 19-690 1013+1004=1004+1013690
7,280
8,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506477NWP140 19-700 1013+1004=1004+1013700
7,310
8,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506486NWP140 19-710 1013+1004=1004+1013710
7,340
8,074(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506495NWP140 19-720 1013+1004=1004+1013720
7,370
8,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506511NWP140 19-730 1013+1004=1004+1013730
7,400
8,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506520NWP140 19-740 1013+1004=1004+1013740
7,430
8,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506529NWP140 19-750 1013+1004=1004+1013750
7,460
8,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506538NWP140 19-760 1013+1004=1004+1013760
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506547NWP140 19-770 1013+1004=1004+1013770
7,520
8,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506556NWP140 19-780 1013+1004=1004+1013780
7,540
8,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
20506565NWP140 19-790 1013+1004=1004+1013790
7,570
8,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする