曜日別特売

油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20510449NWP140 50-500 1013+1004=1004+1013500
52,450
57,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510458NWP140 50-510 1013+1004=1004+1013510
52,660
57,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510467NWP140 50-520 1013+1004=1004+1013520
52,880
58,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510476NWP140 50-530 1013+1004=1004+1013530
53,090
58,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510485NWP140 50-540 1013+1004=1004+1013540
53,310
58,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510501NWP140 50-550 1013+1004=1004+1013550
53,520
58,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510510NWP140 50-560 1013+1004=1004+1013560
53,740
59,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510519NWP140 50-570 1013+1004=1004+1013570
53,950
59,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510528NWP140 50-580 1013+1004=1004+1013580
54,170
59,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510537NWP140 50-590 1013+1004=1004+1013590
54,380
59,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510546NWP140 50-600 1013+1004=1004+1013600
54,600
60,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510555NWP140 50-610 1013+1004=1004+1013610
54,810
60,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510571NWP140 50-620 1013+1004=1004+1013620
55,020
60,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510580NWP140 50-630 1013+1004=1004+1013630
55,240
60,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510589NWP140 50-640 1013+1004=1004+1013640
55,450
60,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510598NWP140 50-650 1013+1004=1004+1013650
55,670
61,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510607NWP140 50-660 1013+1004=1004+1013660
55,880
61,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510616NWP140 50-670 1013+1004=1004+1013670
56,100
61,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510625NWP140 50-680 1013+1004=1004+1013680
56,310
61,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510641NWP140 50-690 1013+1004=1004+1013690
56,530
62,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510650NWP140 50-700 1013+1004=1004+1013700
56,740
62,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510659NWP140 50-710 1013+1004=1004+1013710
56,950
62,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510668NWP140 50-720 1013+1004=1004+1013720
57,170
62,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510677NWP140 50-730 1013+1004=1004+1013730
57,380
63,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510686NWP140 50-740 1013+1004=1004+1013740
57,600
63,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510695NWP140 50-750 1013+1004=1004+1013750
57,810
63,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510711NWP140 50-760 1013+1004=1004+1013760
58,030
63,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510720NWP140 50-770 1013+1004=1004+1013770
58,240
64,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510729NWP140 50-780 1013+1004=1004+1013780
58,460
64,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510738NWP140 50-790 1013+1004=1004+1013790
58,670
64,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510747NWP140 50-800 1013+1004=1004+1013800
58,880
64,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510756NWP140 50-810 1013+1004=1004+1013810
59,100
65,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510765NWP140 50-820 1013+1004=1004+1013820
59,310
65,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510781NWP140 50-830 1013+1004=1004+1013830
59,530
65,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510790NWP140 50-840 1013+1004=1004+1013840
59,740
65,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510799NWP140 50-850 1013+1004=1004+1013850
59,960
65,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510808NWP140 50-860 1013+1004=1004+1013860
60,170
66,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510817NWP140 50-870 1013+1004=1004+1013870
60,390
66,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510826NWP140 50-880 1013+1004=1004+1013880
60,600
66,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510835NWP140 50-890 1013+1004=1004+1013890
60,820
66,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510851NWP140 50-900 1013+1004=1004+1013900
61,030
67,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510860NWP140 50-910 1013+1004=1004+1013910
61,240
67,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510869NWP140 50-920 1013+1004=1004+1013920
61,460
67,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510878NWP140 50-930 1013+1004=1004+1013930
61,670
67,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510887NWP140 50-940 1013+1004=1004+1013940
61,890
68,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510896NWP140 50-950 1013+1004=1004+1013950
62,100
68,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510905NWP140 50-960 1013+1004=1004+1013960
62,320
68,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510921NWP140 50-970 1013+1004=1004+1013970
62,530
68,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510930NWP140 50-980 1013+1004=1004+1013980
62,750
69,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20510939NWP140 50-990 1013+1004=1004+1013990
62,960
69,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする