曜日別特売

油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20515035NWP210 12-200 1013+1004=1004+1013200
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515051NWP210 12-210 1013+1004=1004+1013210
2,980
3,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515060NWP210 12-220 1013+1004=1004+1013220
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515069NWP210 12-230 1013+1004=1004+1013230
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515078NWP210 12-240 1013+1004=1004+1013240
3,040
3,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515087NWP210 12-250 1013+1004=1004+1013250
3,060
3,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515096NWP210 12-260 1013+1004=1004+1013260
3,080
3,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515105NWP210 12-270 1013+1004=1004+1013270
3,100
3,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515121NWP210 12-280 1013+1004=1004+1013280
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515130NWP210 12-290 1013+1004=1004+1013290
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515139NWP210 12-300 1013+1004=1004+1013300
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515148NWP210 12-310 1013+1004=1004+1013310
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515157NWP210 12-320 1013+1004=1004+1013320
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515166NWP210 12-330 1013+1004=1004+1013330
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515175NWP210 12-340 1013+1004=1004+1013340
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515191NWP210 12-350 1013+1004=1004+1013350
3,250
3,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515200NWP210 12-360 1013+1004=1004+1013360
3,270
3,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515209NWP210 12-370 1013+1004=1004+1013370
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515218NWP210 12-380 1013+1004=1004+1013380
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515227NWP210 12-390 1013+1004=1004+1013390
3,340
3,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515236NWP210 12-400 1013+1004=1004+1013400
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515245NWP210 12-410 1013+1004=1004+1013410
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515261NWP210 12-420 1013+1004=1004+1013420
3,400
3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515270NWP210 12-430 1013+1004=1004+1013430
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515279NWP210 12-440 1013+1004=1004+1013440
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515288NWP210 12-450 1013+1004=1004+1013450
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515297NWP210 12-460 1013+1004=1004+1013460
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515306NWP210 12-470 1013+1004=1004+1013470
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515315NWP210 12-480 1013+1004=1004+1013480
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515331NWP210 12-490 1013+1004=1004+1013490
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515340NWP210 12-500 1013+1004=1004+1013500
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515349NWP210 12-510 1013+1004=1004+1013510
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515358NWP210 12-520 1013+1004=1004+1013520
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515367NWP210 12-530 1013+1004=1004+1013530
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515376NWP210 12-540 1013+1004=1004+1013540
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515385NWP210 12-550 1013+1004=1004+1013550
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515401NWP210 12-560 1013+1004=1004+1013560
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515410NWP210 12-570 1013+1004=1004+1013570
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515419NWP210 12-580 1013+1004=1004+1013580
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515428NWP210 12-590 1013+1004=1004+1013590
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515437NWP210 12-600 1013+1004=1004+1013600
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515446NWP210 12-610 1013+1004=1004+1013610
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515455NWP210 12-620 1013+1004=1004+1013620
3,830
4,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515471NWP210 12-630 1013+1004=1004+1013630
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515480NWP210 12-640 1013+1004=1004+1013640
3,870
4,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515489NWP210 12-650 1013+1004=1004+1013650
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515498NWP210 12-660 1013+1004=1004+1013660
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515507NWP210 12-670 1013+1004=1004+1013670
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515516NWP210 12-680 1013+1004=1004+1013680
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20515525NWP210 12-690 1013+1004=1004+1013690
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする