曜日別特売

油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20519418NWP210 38-500 1013+1004=1004+1013500
38,790
42,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519427NWP210 38-510 1013+1004=1004+1013510
38,960
42,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519436NWP210 38-520 1013+1004=1004+1013520
39,140
43,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519445NWP210 38-530 1013+1004=1004+1013530
39,310
43,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519461NWP210 38-540 1013+1004=1004+1013540
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519470NWP210 38-550 1013+1004=1004+1013550
39,670
43,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519479NWP210 38-560 1013+1004=1004+1013560
39,840
43,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519488NWP210 38-570 1013+1004=1004+1013570
40,020
44,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519497NWP210 38-580 1013+1004=1004+1013580
40,200
44,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519506NWP210 38-590 1013+1004=1004+1013590
40,370
44,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519515NWP210 38-600 1013+1004=1004+1013600
40,550
44,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519531NWP210 38-610 1013+1004=1004+1013610
40,730
44,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519540NWP210 38-620 1013+1004=1004+1013620
40,900
44,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519549NWP210 38-630 1013+1004=1004+1013630
41,080
45,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519558NWP210 38-640 1013+1004=1004+1013640
41,250
45,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519567NWP210 38-650 1013+1004=1004+1013650
41,430
45,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519576NWP210 38-660 1013+1004=1004+1013660
41,610
45,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519585NWP210 38-670 1013+1004=1004+1013670
41,780
45,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519601NWP210 38-680 1013+1004=1004+1013680
41,960
46,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519610NWP210 38-690 1013+1004=1004+1013690
42,140
46,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519619NWP210 38-700 1013+1004=1004+1013700
42,310
46,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519628NWP210 38-710 1013+1004=1004+1013710
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519637NWP210 38-720 1013+1004=1004+1013720
42,670
46,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519646NWP210 38-730 1013+1004=1004+1013730
42,840
47,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519655NWP210 38-740 1013+1004=1004+1013740
43,020
47,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519671NWP210 38-750 1013+1004=1004+1013750
43,190
47,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519680NWP210 38-760 1013+1004=1004+1013760
43,370
47,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519689NWP210 38-770 1013+1004=1004+1013770
43,550
47,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519698NWP210 38-780 1013+1004=1004+1013780
43,720
48,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519707NWP210 38-790 1013+1004=1004+1013790
43,900
48,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519716NWP210 38-800 1013+1004=1004+1013800
44,080
48,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519725NWP210 38-810 1013+1004=1004+1013810
44,250
48,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519741NWP210 38-820 1013+1004=1004+1013820
44,430
48,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519750NWP210 38-830 1013+1004=1004+1013830
44,600
49,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519759NWP210 38-840 1013+1004=1004+1013840
44,780
49,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519768NWP210 38-850 1013+1004=1004+1013850
44,960
49,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519777NWP210 38-860 1013+1004=1004+1013860
45,130
49,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519786NWP210 38-870 1013+1004=1004+1013870
45,310
49,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519795NWP210 38-880 1013+1004=1004+1013880
45,490
50,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519811NWP210 38-890 1013+1004=1004+1013890
45,660
50,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519820NWP210 38-900 1013+1004=1004+1013900
45,840
50,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519829NWP210 38-910 1013+1004=1004+1013910
46,020
50,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519838NWP210 38-920 1013+1004=1004+1013920
46,190
50,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519847NWP210 38-930 1013+1004=1004+1013930
46,370
51,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519856NWP210 38-940 1013+1004=1004+1013940
46,550
51,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519865NWP210 38-950 1013+1004=1004+1013950
46,720
51,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519881NWP210 38-960 1013+1004=1004+1013960
46,900
51,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519890NWP210 38-970 1013+1004=1004+1013970
47,070
51,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519899NWP210 38-980 1013+1004=1004+1013980
47,250
51,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
20519908NWP210 38-990 1013+1004=1004+1013990
47,430
52,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする