曜日別特売

油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20520931NWP210 50-500 1013+1004=1004+1013500
58,650
64,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
20520940NWP210 50-510 1013+1004=1004+1013510
58,950
64,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
20520949NWP210 50-520 1013+1004=1004+1013520
59,250
65,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
20520958NWP210 50-530 1013+1004=1004+1013530
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
20520967NWP210 50-540 1013+1004=1004+1013540
59,850
65,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
20520976NWP210 50-550 1013+1004=1004+1013550
60,150
66,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
20520985NWP210 50-560 1013+1004=1004+1013560
60,450
66,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521001NWP210 50-570 1013+1004=1004+1013570
60,750
66,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521010NWP210 50-580 1013+1004=1004+1013580
61,050
67,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521019NWP210 50-590 1013+1004=1004+1013590
61,350
67,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521028NWP210 50-600 1013+1004=1004+1013600
61,650
67,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521037NWP210 50-610 1013+1004=1004+1013610
61,950
68,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521046NWP210 50-620 1013+1004=1004+1013620
62,250
68,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521055NWP210 50-630 1013+1004=1004+1013630
62,550
68,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521071NWP210 50-640 1013+1004=1004+1013640
62,850
69,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521080NWP210 50-650 1013+1004=1004+1013650
63,150
69,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521089NWP210 50-660 1013+1004=1004+1013660
63,450
69,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521098NWP210 50-670 1013+1004=1004+1013670
63,750
70,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521107NWP210 50-680 1013+1004=1004+1013680
64,050
70,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521116NWP210 50-690 1013+1004=1004+1013690
64,350
70,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521125NWP210 50-700 1013+1004=1004+1013700
64,650
71,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521141NWP210 50-710 1013+1004=1004+1013710
64,950
71,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521150NWP210 50-720 1013+1004=1004+1013720
65,250
71,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521159NWP210 50-730 1013+1004=1004+1013730
65,550
72,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521168NWP210 50-740 1013+1004=1004+1013740
65,850
72,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521177NWP210 50-750 1013+1004=1004+1013750
66,150
72,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521186NWP210 50-760 1013+1004=1004+1013760
66,450
73,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521195NWP210 50-770 1013+1004=1004+1013770
66,750
73,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521211NWP210 50-780 1013+1004=1004+1013780
67,050
73,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521220NWP210 50-790 1013+1004=1004+1013790
67,360
74,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521229NWP210 50-800 1013+1004=1004+1013800
67,660
74,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521238NWP210 50-810 1013+1004=1004+1013810
67,960
74,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521247NWP210 50-820 1013+1004=1004+1013820
68,260
75,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521256NWP210 50-830 1013+1004=1004+1013830
68,560
75,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521265NWP210 50-840 1013+1004=1004+1013840
68,860
75,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521281NWP210 50-850 1013+1004=1004+1013850
69,160
76,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521290NWP210 50-860 1013+1004=1004+1013860
69,460
76,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521299NWP210 50-870 1013+1004=1004+1013870
69,760
76,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521308NWP210 50-880 1013+1004=1004+1013880
70,060
77,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521317NWP210 50-890 1013+1004=1004+1013890
70,360
77,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521326NWP210 50-900 1013+1004=1004+1013900
70,660
77,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521335NWP210 50-910 1013+1004=1004+1013910
70,960
78,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521351NWP210 50-920 1013+1004=1004+1013920
71,260
78,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521360NWP210 50-930 1013+1004=1004+1013930
71,560
78,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521369NWP210 50-940 1013+1004=1004+1013940
71,860
79,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521378NWP210 50-950 1013+1004=1004+1013950
72,160
79,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521387NWP210 50-960 1013+1004=1004+1013960
72,460
79,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521396NWP210 50-970 1013+1004=1004+1013970
72,760
80,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521405NWP210 50-980 1013+1004=1004+1013980
73,060
80,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20521421NWP210 50-990 1013+1004=1004+1013990
73,360
80,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする