曜日別特売

油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 32 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4補強層6W/B材質(アダプター)材質(金具)品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)31.8最小破壊圧力(MPa)112流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)48.4概略質量(g/m)3670推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20522437NWP280 32-500 1013+1004=1004+10132828050031.8
49,920
54,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522446NWP280 32-510 1013+1004=1004+10132828051031.8
50,200
55,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522455NWP280 32-520 1013+1004=1004+10132828052031.8
50,490
55,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522471NWP280 32-530 1013+1004=1004+10132828053031.8
50,770
55,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522480NWP280 32-540 1013+1004=1004+10132828054031.8
51,060
56,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522489NWP280 32-550 1013+1004=1004+10132828055031.8
51,350
56,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522498NWP280 32-560 1013+1004=1004+10132828056031.8
51,630
56,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522507NWP280 32-570 1013+1004=1004+10132828057031.8
51,920
57,112(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522516NWP280 32-580 1013+1004=1004+10132828058031.8
52,200
57,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522525NWP280 32-590 1013+1004=1004+10132828059031.8
52,490
57,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522541NWP280 32-600 1013+1004=1004+10132828060031.8
52,780
58,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522550NWP280 32-610 1013+1004=1004+10132828061031.8
53,060
58,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522559NWP280 32-620 1013+1004=1004+10132828062031.8
53,350
58,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522568NWP280 32-630 1013+1004=1004+10132828063031.8
53,630
58,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522577NWP280 32-640 1013+1004=1004+10132828064031.8
53,920
59,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522586NWP280 32-650 1013+1004=1004+10132828065031.8
54,210
59,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522595NWP280 32-660 1013+1004=1004+10132828066031.8
54,490
59,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522611NWP280 32-670 1013+1004=1004+10132828067031.8
54,780
60,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522620NWP280 32-680 1013+1004=1004+10132828068031.8
55,070
60,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522629NWP280 32-690 1013+1004=1004+10132828069031.8
55,350
60,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522638NWP280 32-700 1013+1004=1004+10132828070031.8
55,640
61,204(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522647NWP280 32-710 1013+1004=1004+10132828071031.8
55,920
61,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522656NWP280 32-720 1013+1004=1004+10132828072031.8
56,210
61,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522665NWP280 32-730 1013+1004=1004+10132828073031.8
56,500
62,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522681NWP280 32-740 1013+1004=1004+10132828074031.8
56,780
62,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522690NWP280 32-750 1013+1004=1004+10132828075031.8
57,070
62,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522699NWP280 32-760 1013+1004=1004+10132828076031.8
57,350
63,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522708NWP280 32-770 1013+1004=1004+10132828077031.8
57,640
63,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522717NWP280 32-780 1013+1004=1004+10132828078031.8
57,930
63,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522726NWP280 32-790 1013+1004=1004+10132828079031.8
58,210
64,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522735NWP280 32-800 1013+1004=1004+10132828080031.8
58,500
64,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522751NWP280 32-810 1013+1004=1004+10132828081031.8
58,780
64,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522760NWP280 32-820 1013+1004=1004+10132828082031.8
59,070
64,977(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522769NWP280 32-830 1013+1004=1004+10132828083031.8
59,350
65,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522778NWP280 32-840 1013+1004=1004+10132828084031.8
59,640
65,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522787NWP280 32-850 1013+1004=1004+10132828085031.8
59,930
65,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522796NWP280 32-860 1013+1004=1004+10132828086031.8
60,210
66,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522805NWP280 32-870 1013+1004=1004+10132828087031.8
60,500
66,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522821NWP280 32-880 1013+1004=1004+10132828088031.8
60,780
66,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522830NWP280 32-890 1013+1004=1004+10132828089031.8
61,070
67,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522839NWP280 32-900 1013+1004=1004+10132828090031.8
61,360
67,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522848NWP280 32-910 1013+1004=1004+10132828091031.8
61,640
67,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522857NWP280 32-920 1013+1004=1004+10132828092031.8
61,930
68,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522866NWP280 32-930 1013+1004=1004+10132828093031.8
62,210
68,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522875NWP280 32-940 1013+1004=1004+10132828094031.8
62,500
68,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522891NWP280 32-950 1013+1004=1004+10132828095031.8
62,790
69,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522900NWP280 32-960 1013+1004=1004+10132828096031.8
63,070
69,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522909NWP280 32-970 1013+1004=1004+10132828097031.8
63,360
69,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522918NWP280 32-980 1013+1004=1004+10132828098031.8
63,640
70,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
20522927NWP280 32-990 1013+1004=1004+10132828099031.8
63,930
70,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする