曜日別特売

油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20523950NWP280 38-500 1013+1004=1004+1013500
51,410
56,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
20523959NWP280 38-510 1013+1004=1004+1013510
51,700
56,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
20523968NWP280 38-520 1013+1004=1004+1013520
51,990
57,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20523977NWP280 38-530 1013+1004=1004+1013530
52,270
57,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
20523986NWP280 38-540 1013+1004=1004+1013540
52,560
57,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20523995NWP280 38-550 1013+1004=1004+1013550
52,840
58,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524011NWP280 38-560 1013+1004=1004+1013560
53,130
58,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524020NWP280 38-570 1013+1004=1004+1013570
53,420
58,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524029NWP280 38-580 1013+1004=1004+1013580
53,700
59,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524038NWP280 38-590 1013+1004=1004+1013590
53,990
59,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524047NWP280 38-600 1013+1004=1004+1013600
54,270
59,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524056NWP280 38-610 1013+1004=1004+1013610
54,560
60,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524065NWP280 38-620 1013+1004=1004+1013620
54,850
60,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524081NWP280 38-630 1013+1004=1004+1013630
55,130
60,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524090NWP280 38-640 1013+1004=1004+1013640
55,420
60,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524099NWP280 38-650 1013+1004=1004+1013650
55,700
61,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524108NWP280 38-660 1013+1004=1004+1013660
55,990
61,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524117NWP280 38-670 1013+1004=1004+1013670
56,280
61,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524126NWP280 38-680 1013+1004=1004+1013680
56,560
62,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524135NWP280 38-690 1013+1004=1004+1013690
56,850
62,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524151NWP280 38-700 1013+1004=1004+1013700
57,130
62,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524160NWP280 38-710 1013+1004=1004+1013710
57,420
63,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524169NWP280 38-720 1013+1004=1004+1013720
57,710
63,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524178NWP280 38-730 1013+1004=1004+1013730
57,990
63,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524187NWP280 38-740 1013+1004=1004+1013740
58,280
64,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524196NWP280 38-750 1013+1004=1004+1013750
58,570
64,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524205NWP280 38-760 1013+1004=1004+1013760
58,850
64,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524221NWP280 38-770 1013+1004=1004+1013770
59,140
65,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524230NWP280 38-780 1013+1004=1004+1013780
59,420
65,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524239NWP280 38-790 1013+1004=1004+1013790
59,710
65,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524248NWP280 38-800 1013+1004=1004+1013800
60,000
66,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524257NWP280 38-810 1013+1004=1004+1013810
60,280
66,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524266NWP280 38-820 1013+1004=1004+1013820
60,570
66,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524275NWP280 38-830 1013+1004=1004+1013830
60,850
66,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524291NWP280 38-840 1013+1004=1004+1013840
61,140
67,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524300NWP280 38-850 1013+1004=1004+1013850
61,430
67,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524309NWP280 38-860 1013+1004=1004+1013860
61,710
67,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524318NWP280 38-870 1013+1004=1004+1013870
62,000
68,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524327NWP280 38-880 1013+1004=1004+1013880
62,280
68,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524336NWP280 38-890 1013+1004=1004+1013890
62,570
68,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524345NWP280 38-900 1013+1004=1004+1013900
62,850
69,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524361NWP280 38-910 1013+1004=1004+1013910
63,140
69,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524370NWP280 38-920 1013+1004=1004+1013920
63,430
69,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524379NWP280 38-930 1013+1004=1004+1013930
63,710
70,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524388NWP280 38-940 1013+1004=1004+1013940
64,000
70,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524397NWP280 38-950 1013+1004=1004+1013950
64,280
70,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524406NWP280 38-960 1013+1004=1004+1013960
64,570
71,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524415NWP280 38-970 1013+1004=1004+1013970
64,860
71,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524431NWP280 38-980 1013+1004=1004+1013980
65,140
71,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
20524440NWP280 38-990 1013+1004=1004+1013990
65,430
71,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする