油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 50 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20525456NWP280 50-500 1013+1004=1004+1013500
80,330
88,363(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525465NWP280 50-510 1013+1004=1004+1013510
80,860
88,946(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525481NWP280 50-520 1013+1004=1004+1013520
81,380
89,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525490NWP280 50-530 1013+1004=1004+1013530
81,910
90,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525499NWP280 50-540 1013+1004=1004+1013540
82,430
90,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525508NWP280 50-550 1013+1004=1004+1013550
82,960
91,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525517NWP280 50-560 1013+1004=1004+1013560
83,480
91,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525526NWP280 50-570 1013+1004=1004+1013570
84,000
92,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525535NWP280 50-580 1013+1004=1004+1013580
84,530
92,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525551NWP280 50-590 1013+1004=1004+1013590
85,050
93,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525560NWP280 50-600 1013+1004=1004+1013600
85,580
94,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525569NWP280 50-610 1013+1004=1004+1013610
86,100
94,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525578NWP280 50-620 1013+1004=1004+1013620
86,630
95,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525587NWP280 50-630 1013+1004=1004+1013630
87,150
95,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525596NWP280 50-640 1013+1004=1004+1013640
87,670
96,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525605NWP280 50-650 1013+1004=1004+1013650
88,200
97,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525621NWP280 50-660 1013+1004=1004+1013660
88,720
97,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525630NWP280 50-670 1013+1004=1004+1013670
89,250
98,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525639NWP280 50-680 1013+1004=1004+1013680
89,770
98,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525648NWP280 50-690 1013+1004=1004+1013690
90,300
99,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525657NWP280 50-700 1013+1004=1004+1013700
90,820
99,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525666NWP280 50-710 1013+1004=1004+1013710
91,350
100,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525675NWP280 50-720 1013+1004=1004+1013720
91,870
101,057(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525691NWP280 50-730 1013+1004=1004+1013730
92,390
101,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525700NWP280 50-740 1013+1004=1004+1013740
92,920
102,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525709NWP280 50-750 1013+1004=1004+1013750
93,440
102,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525718NWP280 50-760 1013+1004=1004+1013760
93,970
103,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525727NWP280 50-770 1013+1004=1004+1013770
94,490
103,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525736NWP280 50-780 1013+1004=1004+1013780
95,020
104,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525745NWP280 50-790 1013+1004=1004+1013790
95,540
105,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525761NWP280 50-800 1013+1004=1004+1013800
96,070
105,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525770NWP280 50-810 1013+1004=1004+1013810
96,590
106,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525779NWP280 50-820 1013+1004=1004+1013820
97,110
106,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525788NWP280 50-830 1013+1004=1004+1013830
97,640
107,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525797NWP280 50-840 1013+1004=1004+1013840
98,160
107,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525806NWP280 50-850 1013+1004=1004+1013850
98,690
108,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525815NWP280 50-860 1013+1004=1004+1013860
99,210
109,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525831NWP280 50-870 1013+1004=1004+1013870
99,730
109,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525840NWP280 50-880 1013+1004=1004+1013880
100,260
110,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525849NWP280 50-890 1013+1004=1004+1013890
100,780
110,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525858NWP280 50-900 1013+1004=1004+1013900
101,310
111,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525867NWP280 50-910 1013+1004=1004+1013910
101,830
112,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525876NWP280 50-920 1013+1004=1004+1013920
102,360
112,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525885NWP280 50-930 1013+1004=1004+1013930
102,880
113,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525901NWP280 50-940 1013+1004=1004+1013940
103,400
113,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525910NWP280 50-950 1013+1004=1004+1013950
103,930
114,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525919NWP280 50-960 1013+1004=1004+1013960
104,450
114,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525928NWP280 50-970 1013+1004=1004+1013970
104,980
115,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525937NWP280 50-980 1013+1004=1004+1013980
105,500
116,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
20525946NWP280 50-990 1013+1004=1004+1013990
106,030
116,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする