曜日別特売

油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 38 (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)400ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20528475NWP350 38-500 1013+1004=1004+1013500
54,990
60,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528491NWP350 38-510 1013+1004=1004+1013510
55,350
60,885(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528500NWP350 38-520 1013+1004=1004+1013520
55,700
61,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528509NWP350 38-530 1013+1004=1004+1013530
56,060
61,666(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528518NWP350 38-540 1013+1004=1004+1013540
56,420
62,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528527NWP350 38-550 1013+1004=1004+1013550
56,780
62,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528536NWP350 38-560 1013+1004=1004+1013560
57,130
62,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528545NWP350 38-570 1013+1004=1004+1013570
57,490
63,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528561NWP350 38-580 1013+1004=1004+1013580
57,850
63,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528570NWP350 38-590 1013+1004=1004+1013590
58,210
64,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528579NWP350 38-600 1013+1004=1004+1013600
58,570
64,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528588NWP350 38-610 1013+1004=1004+1013610
58,920
64,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528597NWP350 38-620 1013+1004=1004+1013620
59,280
65,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528606NWP350 38-630 1013+1004=1004+1013630
59,640
65,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528615NWP350 38-640 1013+1004=1004+1013640
60,000
66,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528631NWP350 38-650 1013+1004=1004+1013650
60,350
66,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528640NWP350 38-660 1013+1004=1004+1013660
60,710
66,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528649NWP350 38-670 1013+1004=1004+1013670
61,070
67,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528658NWP350 38-680 1013+1004=1004+1013680
61,430
67,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528667NWP350 38-690 1013+1004=1004+1013690
61,780
67,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528676NWP350 38-700 1013+1004=1004+1013700
62,140
68,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528685NWP350 38-710 1013+1004=1004+1013710
62,500
68,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528701NWP350 38-720 1013+1004=1004+1013720
62,850
69,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528710NWP350 38-730 1013+1004=1004+1013730
63,210
69,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528719NWP350 38-740 1013+1004=1004+1013740
63,570
69,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528728NWP350 38-750 1013+1004=1004+1013750
63,930
70,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528737NWP350 38-760 1013+1004=1004+1013760
64,280
70,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528746NWP350 38-770 1013+1004=1004+1013770
64,640
71,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528755NWP350 38-780 1013+1004=1004+1013780
65,000
71,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528771NWP350 38-790 1013+1004=1004+1013790
65,360
71,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528780NWP350 38-800 1013+1004=1004+1013800
65,710
72,281(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528789NWP350 38-810 1013+1004=1004+1013810
66,070
72,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528798NWP350 38-820 1013+1004=1004+1013820
66,430
73,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528807NWP350 38-830 1013+1004=1004+1013830
66,790
73,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528816NWP350 38-840 1013+1004=1004+1013840
67,140
73,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528825NWP350 38-850 1013+1004=1004+1013850
67,500
74,250(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528841NWP350 38-860 1013+1004=1004+1013860
67,860
74,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528850NWP350 38-870 1013+1004=1004+1013870
68,220
75,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528859NWP350 38-880 1013+1004=1004+1013880
68,570
75,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528868NWP350 38-890 1013+1004=1004+1013890
68,930
75,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528877NWP350 38-900 1013+1004=1004+1013900
69,290
76,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528886NWP350 38-910 1013+1004=1004+1013910
69,650
76,615(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528895NWP350 38-920 1013+1004=1004+1013920
70,000
77,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528911NWP350 38-930 1013+1004=1004+1013930
70,360
77,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528920NWP350 38-940 1013+1004=1004+1013940
70,720
77,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528929NWP350 38-950 1013+1004=1004+1013950
71,080
78,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528938NWP350 38-960 1013+1004=1004+1013960
71,430
78,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528947NWP350 38-970 1013+1004=1004+1013970
71,790
78,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528956NWP350 38-980 1013+1004=1004+1013980
72,150
79,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
20528965NWP350 38-990 1013+1004=1004+1013990
72,510
79,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする