曜日別特売

油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 32 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)31.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)40材質(金具)概略質量(g/m)820推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20536796NWP35 32-500 1009+1005=1005+1009500
21,800
23,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536805NWP35 32-510 1009+1005=1005+1009510
21,850
24,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536821NWP35 32-520 1009+1005=1005+1009520
21,910
24,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536830NWP35 32-530 1009+1005=1005+1009530
21,970
24,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536839NWP35 32-540 1009+1005=1005+1009540
22,020
24,222(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536848NWP35 32-550 1009+1005=1005+1009550
22,080
24,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536857NWP35 32-560 1009+1005=1005+1009560
22,140
24,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536866NWP35 32-570 1009+1005=1005+1009570
22,200
24,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536875NWP35 32-580 1009+1005=1005+1009580
22,250
24,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536891NWP35 32-590 1009+1005=1005+1009590
22,310
24,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536900NWP35 32-600 1009+1005=1005+1009600
22,370
24,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536909NWP35 32-610 1009+1005=1005+1009610
22,420
24,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536918NWP35 32-620 1009+1005=1005+1009620
22,480
24,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536927NWP35 32-630 1009+1005=1005+1009630
22,540
24,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536936NWP35 32-640 1009+1005=1005+1009640
22,600
24,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536945NWP35 32-650 1009+1005=1005+1009650
22,650
24,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536961NWP35 32-660 1009+1005=1005+1009660
22,710
24,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536970NWP35 32-670 1009+1005=1005+1009670
22,770
25,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536979NWP35 32-680 1009+1005=1005+1009680
22,830
25,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536988NWP35 32-690 1009+1005=1005+1009690
22,880
25,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20536997NWP35 32-700 1009+1005=1005+1009700
22,940
25,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537006NWP35 32-710 1009+1005=1005+1009710
23,000
25,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537015NWP35 32-720 1009+1005=1005+1009720
23,050
25,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537031NWP35 32-730 1009+1005=1005+1009730
23,110
25,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537040NWP35 32-740 1009+1005=1005+1009740
23,170
25,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537049NWP35 32-750 1009+1005=1005+1009750
23,230
25,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537058NWP35 32-760 1009+1005=1005+1009760
23,280
25,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537067NWP35 32-770 1009+1005=1005+1009770
23,340
25,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537076NWP35 32-780 1009+1005=1005+1009780
23,400
25,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537085NWP35 32-790 1009+1005=1005+1009790
23,450
25,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537101NWP35 32-800 1009+1005=1005+1009800
23,510
25,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537110NWP35 32-810 1009+1005=1005+1009810
23,570
25,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537119NWP35 32-820 1009+1005=1005+1009820
23,630
25,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537128NWP35 32-830 1009+1005=1005+1009830
23,680
26,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537137NWP35 32-840 1009+1005=1005+1009840
23,740
26,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537146NWP35 32-850 1009+1005=1005+1009850
23,800
26,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537155NWP35 32-860 1009+1005=1005+1009860
23,850
26,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537171NWP35 32-870 1009+1005=1005+1009870
23,910
26,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537180NWP35 32-880 1009+1005=1005+1009880
23,970
26,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537189NWP35 32-890 1009+1005=1005+1009890
24,030
26,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537198NWP35 32-900 1009+1005=1005+1009900
24,080
26,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537207NWP35 32-910 1009+1005=1005+1009910
24,140
26,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537216NWP35 32-920 1009+1005=1005+1009920
24,200
26,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537225NWP35 32-930 1009+1005=1005+1009930
24,260
26,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537241NWP35 32-940 1009+1005=1005+1009940
24,310
26,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537250NWP35 32-950 1009+1005=1005+1009950
24,370
26,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537259NWP35 32-960 1009+1005=1005+1009960
24,430
26,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537268NWP35 32-970 1009+1005=1005+1009970
24,480
26,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537277NWP35 32-980 1009+1005=1005+1009980
24,540
26,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
20537286NWP35 32-990 1009+1005=1005+1009990
24,600
27,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする