曜日別特売

油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20538309NWP35 38-500 1009+1005=1005+1009500
30,200
33,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538318NWP35 38-510 1009+1005=1005+1009510
30,290
33,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538327NWP35 38-520 1009+1005=1005+1009520
30,370
33,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538336NWP35 38-530 1009+1005=1005+1009530
30,450
33,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538345NWP35 38-540 1009+1005=1005+1009540
30,530
33,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538361NWP35 38-550 1009+1005=1005+1009550
30,610
33,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538370NWP35 38-560 1009+1005=1005+1009560
30,690
33,759(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538379NWP35 38-570 1009+1005=1005+1009570
30,770
33,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538388NWP35 38-580 1009+1005=1005+1009580
30,850
33,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538397NWP35 38-590 1009+1005=1005+1009590
30,930
34,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538406NWP35 38-600 1009+1005=1005+1009600
31,020
34,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538415NWP35 38-610 1009+1005=1005+1009610
31,100
34,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538431NWP35 38-620 1009+1005=1005+1009620
31,180
34,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538440NWP35 38-630 1009+1005=1005+1009630
31,260
34,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538449NWP35 38-640 1009+1005=1005+1009640
31,340
34,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538458NWP35 38-650 1009+1005=1005+1009650
31,420
34,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538467NWP35 38-660 1009+1005=1005+1009660
31,500
34,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538476NWP35 38-670 1009+1005=1005+1009670
31,580
34,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538485NWP35 38-680 1009+1005=1005+1009680
31,660
34,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538501NWP35 38-690 1009+1005=1005+1009690
31,740
34,914(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538510NWP35 38-700 1009+1005=1005+1009700
31,830
35,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538519NWP35 38-710 1009+1005=1005+1009710
31,910
35,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538528NWP35 38-720 1009+1005=1005+1009720
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538537NWP35 38-730 1009+1005=1005+1009730
32,070
35,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538546NWP35 38-740 1009+1005=1005+1009740
32,150
35,365(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538555NWP35 38-750 1009+1005=1005+1009750
32,230
35,453(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538571NWP35 38-760 1009+1005=1005+1009760
32,310
35,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538580NWP35 38-770 1009+1005=1005+1009770
32,390
35,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538589NWP35 38-780 1009+1005=1005+1009780
32,470
35,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538598NWP35 38-790 1009+1005=1005+1009790
32,560
35,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538607NWP35 38-800 1009+1005=1005+1009800
32,640
35,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538616NWP35 38-810 1009+1005=1005+1009810
32,720
35,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538625NWP35 38-820 1009+1005=1005+1009820
32,800
36,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538641NWP35 38-830 1009+1005=1005+1009830
32,880
36,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538650NWP35 38-840 1009+1005=1005+1009840
32,960
36,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538659NWP35 38-850 1009+1005=1005+1009850
33,040
36,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538668NWP35 38-860 1009+1005=1005+1009860
33,120
36,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538677NWP35 38-870 1009+1005=1005+1009870
33,200
36,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538686NWP35 38-880 1009+1005=1005+1009880
33,280
36,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538695NWP35 38-890 1009+1005=1005+1009890
33,370
36,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538711NWP35 38-900 1009+1005=1005+1009900
33,450
36,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538720NWP35 38-910 1009+1005=1005+1009910
33,530
36,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538729NWP35 38-920 1009+1005=1005+1009920
33,610
36,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538738NWP35 38-930 1009+1005=1005+1009930
33,690
37,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538747NWP35 38-940 1009+1005=1005+1009940
33,770
37,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538756NWP35 38-950 1009+1005=1005+1009950
33,850
37,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538765NWP35 38-960 1009+1005=1005+1009960
33,930
37,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538781NWP35 38-970 1009+1005=1005+1009970
34,010
37,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538790NWP35 38-980 1009+1005=1005+1009980
34,100
37,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
20538799NWP35 38-990 1009+1005=1005+1009990
34,180
37,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする