曜日別特売

油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)300ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20539815NWP35 50-500 1009+1005=1005+1009500
46,450
51,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539831NWP35 50-510 1009+1005=1005+1009510
46,560
51,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539840NWP35 50-520 1009+1005=1005+1009520
46,670
51,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539849NWP35 50-530 1009+1005=1005+1009530
46,790
51,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539858NWP35 50-540 1009+1005=1005+1009540
46,900
51,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539867NWP35 50-550 1009+1005=1005+1009550
47,010
51,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539876NWP35 50-560 1009+1005=1005+1009560
47,130
51,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539885NWP35 50-570 1009+1005=1005+1009570
47,240
51,964(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539901NWP35 50-580 1009+1005=1005+1009580
47,350
52,085(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539910NWP35 50-590 1009+1005=1005+1009590
47,470
52,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539919NWP35 50-600 1009+1005=1005+1009600
47,580
52,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539928NWP35 50-610 1009+1005=1005+1009610
47,690
52,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539937NWP35 50-620 1009+1005=1005+1009620
47,810
52,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539946NWP35 50-630 1009+1005=1005+1009630
47,920
52,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539955NWP35 50-640 1009+1005=1005+1009640
48,030
52,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539971NWP35 50-650 1009+1005=1005+1009650
48,150
52,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539980NWP35 50-660 1009+1005=1005+1009660
48,260
53,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539989NWP35 50-670 1009+1005=1005+1009670
48,370
53,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
20539998NWP35 50-680 1009+1005=1005+1009680
48,490
53,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540007NWP35 50-690 1009+1005=1005+1009690
48,600
53,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540016NWP35 50-700 1009+1005=1005+1009700
48,720
53,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540025NWP35 50-710 1009+1005=1005+1009710
48,830
53,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540041NWP35 50-720 1009+1005=1005+1009720
48,940
53,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540050NWP35 50-730 1009+1005=1005+1009730
49,060
53,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540059NWP35 50-740 1009+1005=1005+1009740
49,170
54,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540068NWP35 50-750 1009+1005=1005+1009750
49,280
54,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540077NWP35 50-760 1009+1005=1005+1009760
49,400
54,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540086NWP35 50-770 1009+1005=1005+1009770
49,510
54,461(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540095NWP35 50-780 1009+1005=1005+1009780
49,620
54,582(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540111NWP35 50-790 1009+1005=1005+1009790
49,740
54,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540120NWP35 50-800 1009+1005=1005+1009800
49,850
54,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540129NWP35 50-810 1009+1005=1005+1009810
49,960
54,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540138NWP35 50-820 1009+1005=1005+1009820
50,080
55,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540147NWP35 50-830 1009+1005=1005+1009830
50,190
55,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540156NWP35 50-840 1009+1005=1005+1009840
50,300
55,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540165NWP35 50-850 1009+1005=1005+1009850
50,420
55,462(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540181NWP35 50-860 1009+1005=1005+1009860
50,530
55,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540190NWP35 50-870 1009+1005=1005+1009870
50,640
55,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540199NWP35 50-880 1009+1005=1005+1009880
50,760
55,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540208NWP35 50-890 1009+1005=1005+1009890
50,870
55,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540217NWP35 50-900 1009+1005=1005+1009900
50,990
56,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540226NWP35 50-910 1009+1005=1005+1009910
51,100
56,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540235NWP35 50-920 1009+1005=1005+1009920
51,210
56,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540251NWP35 50-930 1009+1005=1005+1009930
51,330
56,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540260NWP35 50-940 1009+1005=1005+1009940
51,440
56,584(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540269NWP35 50-950 1009+1005=1005+1009950
51,550
56,705(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540278NWP35 50-960 1009+1005=1005+1009960
51,670
56,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540287NWP35 50-970 1009+1005=1005+1009970
51,780
56,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540296NWP35 50-980 1009+1005=1005+1009980
51,890
57,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
20540305NWP35 50-990 1009+1005=1005+1009990
52,010
57,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする