油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20545948NWP70 19-300 1009+1005=1005+1009300
5,920
6,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
20545957NWP70 19-310 1009+1005=1005+1009310
5,950
6,545(税込)
3日以内出荷
返品不可
20545966NWP70 19-320 1009+1005=1005+1009320
5,970
6,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
20545975NWP70 19-330 1009+1005=1005+1009330
6,000
6,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
20545991NWP70 19-340 1009+1005=1005+1009340
6,020
6,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546000NWP70 19-350 1009+1005=1005+1009350
6,050
6,655(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546009NWP70 19-360 1009+1005=1005+1009360
6,070
6,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546018NWP70 19-370 1009+1005=1005+1009370
6,100
6,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546027NWP70 19-380 1009+1005=1005+1009380
6,130
6,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546036NWP70 19-390 1009+1005=1005+1009390
6,150
6,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546045NWP70 19-400 1009+1005=1005+1009400
6,180
6,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546061NWP70 19-410 1009+1005=1005+1009410
6,200
6,820(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546070NWP70 19-420 1009+1005=1005+1009420
6,230
6,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546079NWP70 19-430 1009+1005=1005+1009430
6,250
6,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546088NWP70 19-440 1009+1005=1005+1009440
6,280
6,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546097NWP70 19-450 1009+1005=1005+1009450
6,310
6,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546106NWP70 19-460 1009+1005=1005+1009460
6,330
6,963(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546115NWP70 19-470 1009+1005=1005+1009470
6,360
6,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546131NWP70 19-480 1009+1005=1005+1009480
6,380
7,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546140NWP70 19-490 1009+1005=1005+1009490
6,410
7,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546149NWP70 19-500 1009+1005=1005+1009500
6,410
7,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546158NWP70 19-510 1009+1005=1005+1009510
6,440
7,084(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546167NWP70 19-520 1009+1005=1005+1009520
6,460
7,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546176NWP70 19-530 1009+1005=1005+1009530
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546185NWP70 19-540 1009+1005=1005+1009540
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546201NWP70 19-550 1009+1005=1005+1009550
6,530
7,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546210NWP70 19-560 1009+1005=1005+1009560
6,560
7,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546219NWP70 19-570 1009+1005=1005+1009570
6,580
7,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546228NWP70 19-580 1009+1005=1005+1009580
6,600
7,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546237NWP70 19-590 1009+1005=1005+1009590
6,630
7,293(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546246NWP70 19-600 1009+1005=1005+1009600
6,650
7,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546255NWP70 19-610 1009+1005=1005+1009610
6,670
7,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546271NWP70 19-620 1009+1005=1005+1009620
6,700
7,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546280NWP70 19-630 1009+1005=1005+1009630
6,720
7,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546289NWP70 19-640 1009+1005=1005+1009640
6,740
7,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546298NWP70 19-650 1009+1005=1005+1009650
6,770
7,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546307NWP70 19-660 1009+1005=1005+1009660
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546316NWP70 19-670 1009+1005=1005+1009670
6,810
7,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546325NWP70 19-680 1009+1005=1005+1009680
6,840
7,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546341NWP70 19-690 1009+1005=1005+1009690
6,860
7,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546350NWP70 19-700 1009+1005=1005+1009700
6,880
7,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546359NWP70 19-710 1009+1005=1005+1009710
6,910
7,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546368NWP70 19-720 1009+1005=1005+1009720
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546377NWP70 19-730 1009+1005=1005+1009730
6,960
7,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546386NWP70 19-740 1009+1005=1005+1009740
6,980
7,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546395NWP70 19-750 1009+1005=1005+1009750
7,000
7,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546411NWP70 19-760 1009+1005=1005+1009760
7,030
7,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546420NWP70 19-770 1009+1005=1005+1009770
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546429NWP70 19-780 1009+1005=1005+1009780
7,070
7,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
20546438NWP70 19-790 1009+1005=1005+1009790
7,100
7,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする