曜日別特売

油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20547375NWP70 25-300 1009+1005=1005+1009300
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547391NWP70 25-310 1009+1005=1005+1009310
8,410
9,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547400NWP70 25-320 1009+1005=1005+1009320
8,450
9,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547409NWP70 25-330 1009+1005=1005+1009330
8,480
9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547418NWP70 25-340 1009+1005=1005+1009340
8,510
9,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547427NWP70 25-350 1009+1005=1005+1009350
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547436NWP70 25-360 1009+1005=1005+1009360
8,580
9,438(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547445NWP70 25-370 1009+1005=1005+1009370
8,610
9,471(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547461NWP70 25-380 1009+1005=1005+1009380
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547470NWP70 25-390 1009+1005=1005+1009390
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547479NWP70 25-400 1009+1005=1005+1009400
8,710
9,581(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547488NWP70 25-410 1009+1005=1005+1009410
8,750
9,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547497NWP70 25-420 1009+1005=1005+1009420
8,780
9,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547506NWP70 25-430 1009+1005=1005+1009430
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547515NWP70 25-440 1009+1005=1005+1009440
8,840
9,724(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547531NWP70 25-450 1009+1005=1005+1009450
8,880
9,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547540NWP70 25-460 1009+1005=1005+1009460
8,910
9,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547549NWP70 25-470 1009+1005=1005+1009470
8,940
9,834(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547558NWP70 25-480 1009+1005=1005+1009480
8,980
9,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547567NWP70 25-490 1009+1005=1005+1009490
9,010
9,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547576NWP70 25-500 1009+1005=1005+1009500
9,010
9,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547585NWP70 25-510 1009+1005=1005+1009510
9,050
9,955(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547601NWP70 25-520 1009+1005=1005+1009520
9,080
9,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547610NWP70 25-530 1009+1005=1005+1009530
9,120
10,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547619NWP70 25-540 1009+1005=1005+1009540
9,150
10,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547628NWP70 25-550 1009+1005=1005+1009550
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547637NWP70 25-560 1009+1005=1005+1009560
9,220
10,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547646NWP70 25-570 1009+1005=1005+1009570
9,260
10,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547655NWP70 25-580 1009+1005=1005+1009580
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547671NWP70 25-590 1009+1005=1005+1009590
9,320
10,252(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547680NWP70 25-600 1009+1005=1005+1009600
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547689NWP70 25-610 1009+1005=1005+1009610
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547698NWP70 25-620 1009+1005=1005+1009620
9,430
10,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547707NWP70 25-630 1009+1005=1005+1009630
9,460
10,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547716NWP70 25-640 1009+1005=1005+1009640
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547725NWP70 25-650 1009+1005=1005+1009650
9,530
10,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547741NWP70 25-660 1009+1005=1005+1009660
9,570
10,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547750NWP70 25-670 1009+1005=1005+1009670
9,600
10,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547759NWP70 25-680 1009+1005=1005+1009680
9,630
10,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547768NWP70 25-690 1009+1005=1005+1009690
9,670
10,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547777NWP70 25-700 1009+1005=1005+1009700
9,700
10,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547786NWP70 25-710 1009+1005=1005+1009710
9,740
10,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547795NWP70 25-720 1009+1005=1005+1009720
9,770
10,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547811NWP70 25-730 1009+1005=1005+1009730
9,810
10,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547820NWP70 25-740 1009+1005=1005+1009740
9,840
10,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547829NWP70 25-750 1009+1005=1005+1009750
9,870
10,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547838NWP70 25-760 1009+1005=1005+1009760
9,910
10,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547847NWP70 25-770 1009+1005=1005+1009770
9,940
10,934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547856NWP70 25-780 1009+1005=1005+1009780
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20547865NWP70 25-790 1009+1005=1005+1009790
10,010
11,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする