曜日別特売

油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20551828NWP105 6-200 1009+1005=1005+1009200
2,940
3,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551837NWP105 6-210 1009+1005=1005+1009210
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551846NWP105 6-220 1009+1005=1005+1009220
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551855NWP105 6-230 1009+1005=1005+1009230
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551871NWP105 6-240 1009+1005=1005+1009240
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551880NWP105 6-250 1009+1005=1005+1009250
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551889NWP105 6-260 1009+1005=1005+1009260
3,030
3,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551898NWP105 6-270 1009+1005=1005+1009270
3,050
3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551907NWP105 6-280 1009+1005=1005+1009280
3,060
3,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551916NWP105 6-290 1009+1005=1005+1009290
3,080
3,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551925NWP105 6-300 1009+1005=1005+1009300
3,090
3,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551941NWP105 6-310 1009+1005=1005+1009310
3,110
3,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551950NWP105 6-320 1009+1005=1005+1009320
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551959NWP105 6-330 1009+1005=1005+1009330
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551968NWP105 6-340 1009+1005=1005+1009340
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551977NWP105 6-350 1009+1005=1005+1009350
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551986NWP105 6-360 1009+1005=1005+1009360
3,180
3,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20551995NWP105 6-370 1009+1005=1005+1009370
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552011NWP105 6-380 1009+1005=1005+1009380
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552020NWP105 6-390 1009+1005=1005+1009390
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552029NWP105 6-400 1009+1005=1005+1009400
3,240
3,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552038NWP105 6-410 1009+1005=1005+1009410
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552047NWP105 6-420 1009+1005=1005+1009420
3,270
3,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552056NWP105 6-430 1009+1005=1005+1009430
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552065NWP105 6-440 1009+1005=1005+1009440
3,300
3,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552081NWP105 6-450 1009+1005=1005+1009450
3,320
3,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552090NWP105 6-460 1009+1005=1005+1009460
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552099NWP105 6-470 1009+1005=1005+1009470
3,350
3,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552108NWP105 6-480 1009+1005=1005+1009480
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552117NWP105 6-490 1009+1005=1005+1009490
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552126NWP105 6-500 1009+1005=1005+1009500
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552135NWP105 6-510 1009+1005=1005+1009510
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552151NWP105 6-520 1009+1005=1005+1009520
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552160NWP105 6-530 1009+1005=1005+1009530
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552169NWP105 6-540 1009+1005=1005+1009540
3,450
3,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552178NWP105 6-550 1009+1005=1005+1009550
3,470
3,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552187NWP105 6-560 1009+1005=1005+1009560
3,480
3,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552196NWP105 6-570 1009+1005=1005+1009570
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552205NWP105 6-580 1009+1005=1005+1009580
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552221NWP105 6-590 1009+1005=1005+1009590
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552230NWP105 6-600 1009+1005=1005+1009600
3,540
3,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552239NWP105 6-610 1009+1005=1005+1009610
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552248NWP105 6-620 1009+1005=1005+1009620
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552257NWP105 6-630 1009+1005=1005+1009630
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552266NWP105 6-640 1009+1005=1005+1009640
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552275NWP105 6-650 1009+1005=1005+1009650
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552291NWP105 6-660 1009+1005=1005+1009660
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552300NWP105 6-670 1009+1005=1005+1009670
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552309NWP105 6-680 1009+1005=1005+1009680
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20552318NWP105 6-690 1009+1005=1005+1009690
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする