油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20553666NWP105 9-200 1009+1005=1005+1009200
3,580
3,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553675NWP105 9-210 1009+1005=1005+1009210
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553691NWP105 9-220 1009+1005=1005+1009220
3,620
3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553700NWP105 9-230 1009+1005=1005+1009230
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553709NWP105 9-240 1009+1005=1005+1009240
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553718NWP105 9-250 1009+1005=1005+1009250
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553727NWP105 9-260 1009+1005=1005+1009260
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553736NWP105 9-270 1009+1005=1005+1009270
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553745NWP105 9-280 1009+1005=1005+1009280
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553761NWP105 9-290 1009+1005=1005+1009290
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553770NWP105 9-300 1009+1005=1005+1009300
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553779NWP105 9-310 1009+1005=1005+1009310
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553788NWP105 9-320 1009+1005=1005+1009320
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553797NWP105 9-330 1009+1005=1005+1009330
3,810
4,191(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553806NWP105 9-340 1009+1005=1005+1009340
3,830
4,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553815NWP105 9-350 1009+1005=1005+1009350
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553831NWP105 9-360 1009+1005=1005+1009360
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553840NWP105 9-370 1009+1005=1005+1009370
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553849NWP105 9-380 1009+1005=1005+1009380
3,900
4,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553858NWP105 9-390 1009+1005=1005+1009390
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553867NWP105 9-400 1009+1005=1005+1009400
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553876NWP105 9-410 1009+1005=1005+1009410
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553885NWP105 9-420 1009+1005=1005+1009420
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553901NWP105 9-430 1009+1005=1005+1009430
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553910NWP105 9-440 1009+1005=1005+1009440
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553919NWP105 9-450 1009+1005=1005+1009450
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553928NWP105 9-460 1009+1005=1005+1009460
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553937NWP105 9-470 1009+1005=1005+1009470
4,050
4,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553946NWP105 9-480 1009+1005=1005+1009480
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553955NWP105 9-490 1009+1005=1005+1009490
4,090
4,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553971NWP105 9-500 1009+1005=1005+1009500
4,110
4,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553980NWP105 9-510 1009+1005=1005+1009510
4,120
4,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553989NWP105 9-520 1009+1005=1005+1009520
4,140
4,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
20553998NWP105 9-530 1009+1005=1005+1009530
4,160
4,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554007NWP105 9-540 1009+1005=1005+1009540
4,180
4,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554016NWP105 9-550 1009+1005=1005+1009550
4,190
4,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554025NWP105 9-560 1009+1005=1005+1009560
4,210
4,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554041NWP105 9-570 1009+1005=1005+1009570
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554050NWP105 9-580 1009+1005=1005+1009580
4,250
4,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554059NWP105 9-590 1009+1005=1005+1009590
4,260
4,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554068NWP105 9-600 1009+1005=1005+1009600
4,280
4,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554077NWP105 9-610 1009+1005=1005+1009610
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554086NWP105 9-620 1009+1005=1005+1009620
4,320
4,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554095NWP105 9-630 1009+1005=1005+1009630
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554111NWP105 9-640 1009+1005=1005+1009640
4,350
4,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554120NWP105 9-650 1009+1005=1005+1009650
4,370
4,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554129NWP105 9-660 1009+1005=1005+1009660
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554138NWP105 9-670 1009+1005=1005+1009670
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554147NWP105 9-680 1009+1005=1005+1009680
4,420
4,862(税込)
3日以内出荷
返品不可
20554156NWP105 9-690 1009+1005=1005+1009690
4,440
4,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする