油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20560806NWP140 6-200 1009+1005=1005+1009200
2,280
2,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560815NWP140 6-210 1009+1005=1005+1009210
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560831NWP140 6-220 1009+1005=1005+1009220
2,300
2,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560840NWP140 6-230 1009+1005=1005+1009230
2,320
2,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560849NWP140 6-240 1009+1005=1005+1009240
2,330
2,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560858NWP140 6-250 1009+1005=1005+1009250
2,340
2,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560867NWP140 6-260 1009+1005=1005+1009260
2,350
2,585(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560876NWP140 6-270 1009+1005=1005+1009270
2,360
2,596(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560885NWP140 6-280 1009+1005=1005+1009280
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560901NWP140 6-290 1009+1005=1005+1009290
2,380
2,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560910NWP140 6-300 1009+1005=1005+1009300
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560919NWP140 6-310 1009+1005=1005+1009310
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560928NWP140 6-320 1009+1005=1005+1009320
2,410
2,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560937NWP140 6-330 1009+1005=1005+1009330
2,420
2,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560946NWP140 6-340 1009+1005=1005+1009340
2,430
2,673(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560955NWP140 6-350 1009+1005=1005+1009350
2,440
2,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560971NWP140 6-360 1009+1005=1005+1009360
2,450
2,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560980NWP140 6-370 1009+1005=1005+1009370
2,470
2,717(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560989NWP140 6-380 1009+1005=1005+1009380
2,480
2,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20560998NWP140 6-390 1009+1005=1005+1009390
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561007NWP140 6-400 1009+1005=1005+1009400
2,500
2,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561016NWP140 6-410 1009+1005=1005+1009410
2,510
2,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561025NWP140 6-420 1009+1005=1005+1009420
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561041NWP140 6-430 1009+1005=1005+1009430
2,530
2,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561050NWP140 6-440 1009+1005=1005+1009440
2,540
2,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561059NWP140 6-450 1009+1005=1005+1009450
2,550
2,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561068NWP140 6-460 1009+1005=1005+1009460
2,560
2,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561077NWP140 6-470 1009+1005=1005+1009470
2,570
2,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561086NWP140 6-480 1009+1005=1005+1009480
2,580
2,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561095NWP140 6-490 1009+1005=1005+1009490
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561111NWP140 6-500 1009+1005=1005+1009500
2,600
2,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561120NWP140 6-510 1009+1005=1005+1009510
2,610
2,871(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561129NWP140 6-520 1009+1005=1005+1009520
2,630
2,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561138NWP140 6-530 1009+1005=1005+1009530
2,630
2,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561147NWP140 6-540 1009+1005=1005+1009540
2,650
2,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561156NWP140 6-550 1009+1005=1005+1009550
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561165NWP140 6-560 1009+1005=1005+1009560
2,670
2,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561181NWP140 6-570 1009+1005=1005+1009570
2,680
2,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561190NWP140 6-580 1009+1005=1005+1009580
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561199NWP140 6-590 1009+1005=1005+1009590
2,700
2,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561208NWP140 6-600 1009+1005=1005+1009600
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561217NWP140 6-610 1009+1005=1005+1009610
2,720
2,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561226NWP140 6-620 1009+1005=1005+1009620
2,730
3,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561235NWP140 6-630 1009+1005=1005+1009630
2,740
3,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561251NWP140 6-640 1009+1005=1005+1009640
2,750
3,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561260NWP140 6-650 1009+1005=1005+1009650
2,760
3,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561269NWP140 6-660 1009+1005=1005+1009660
2,770
3,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561278NWP140 6-670 1009+1005=1005+1009670
2,780
3,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561287NWP140 6-680 1009+1005=1005+1009680
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
20561296NWP140 6-690 1009+1005=1005+1009690
2,810
3,091(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする