曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20562346NWP140 9-200 1009+1005=1005+1009200
2,750
3,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562355NWP140 9-210 1009+1005=1005+1009210
2,760
3,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562371NWP140 9-220 1009+1005=1005+1009220
2,770
3,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562380NWP140 9-230 1009+1005=1005+1009230
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562389NWP140 9-240 1009+1005=1005+1009240
2,800
3,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562398NWP140 9-250 1009+1005=1005+1009250
2,820
3,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562407NWP140 9-260 1009+1005=1005+1009260
2,830
3,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562416NWP140 9-270 1009+1005=1005+1009270
2,840
3,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562425NWP140 9-280 1009+1005=1005+1009280
2,860
3,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562441NWP140 9-290 1009+1005=1005+1009290
2,870
3,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562450NWP140 9-300 1009+1005=1005+1009300
2,870
3,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562459NWP140 9-310 1009+1005=1005+1009310
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562468NWP140 9-320 1009+1005=1005+1009320
2,900
3,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562477NWP140 9-330 1009+1005=1005+1009330
2,910
3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562486NWP140 9-340 1009+1005=1005+1009340
2,920
3,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562495NWP140 9-350 1009+1005=1005+1009350
2,930
3,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562511NWP140 9-360 1009+1005=1005+1009360
2,940
3,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562520NWP140 9-370 1009+1005=1005+1009370
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562529NWP140 9-380 1009+1005=1005+1009380
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562538NWP140 9-390 1009+1005=1005+1009390
2,980
3,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562547NWP140 9-400 1009+1005=1005+1009400
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562556NWP140 9-410 1009+1005=1005+1009410
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562565NWP140 9-420 1009+1005=1005+1009420
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562581NWP140 9-430 1009+1005=1005+1009430
3,030
3,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562590NWP140 9-440 1009+1005=1005+1009440
3,040
3,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562599NWP140 9-450 1009+1005=1005+1009450
3,050
3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562608NWP140 9-460 1009+1005=1005+1009460
3,060
3,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562617NWP140 9-470 1009+1005=1005+1009470
3,070
3,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562626NWP140 9-480 1009+1005=1005+1009480
3,090
3,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562635NWP140 9-490 1009+1005=1005+1009490
3,100
3,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562651NWP140 9-500 1009+1005=1005+1009500
3,110
3,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562660NWP140 9-510 1009+1005=1005+1009510
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562669NWP140 9-520 1009+1005=1005+1009520
3,130
3,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562678NWP140 9-530 1009+1005=1005+1009530
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562687NWP140 9-540 1009+1005=1005+1009540
3,160
3,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562696NWP140 9-550 1009+1005=1005+1009550
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562705NWP140 9-560 1009+1005=1005+1009560
3,180
3,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562721NWP140 9-570 1009+1005=1005+1009570
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562730NWP140 9-580 1009+1005=1005+1009580
3,200
3,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562739NWP140 9-590 1009+1005=1005+1009590
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562748NWP140 9-600 1009+1005=1005+1009600
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562757NWP140 9-610 1009+1005=1005+1009610
3,240
3,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562766NWP140 9-620 1009+1005=1005+1009620
3,250
3,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562775NWP140 9-630 1009+1005=1005+1009630
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562791NWP140 9-640 1009+1005=1005+1009640
3,270
3,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562800NWP140 9-650 1009+1005=1005+1009650
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562809NWP140 9-660 1009+1005=1005+1009660
3,300
3,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562818NWP140 9-670 1009+1005=1005+1009670
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562827NWP140 9-680 1009+1005=1005+1009680
3,320
3,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
20562836NWP140 9-690 1009+1005=1005+1009690
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする