曜日別特売

油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)50.6材質(金具)概略質量(g/m)2470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20568287NWP140 38-500 1009+1005=1005+1009500
34,490
37,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568296NWP140 38-510 1009+1005=1005+1009510
34,630
38,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568305NWP140 38-520 1009+1005=1005+1009520
34,770
38,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568321NWP140 38-530 1009+1005=1005+1009530
34,910
38,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568330NWP140 38-540 1009+1005=1005+1009540
35,050
38,555(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568339NWP140 38-550 1009+1005=1005+1009550
35,180
38,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568348NWP140 38-560 1009+1005=1005+1009560
35,320
38,852(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568357NWP140 38-570 1009+1005=1005+1009570
35,460
39,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568366NWP140 38-580 1009+1005=1005+1009580
35,600
39,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568375NWP140 38-590 1009+1005=1005+1009590
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568391NWP140 38-600 1009+1005=1005+1009600
35,880
39,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568400NWP140 38-610 1009+1005=1005+1009610
36,010
39,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568409NWP140 38-620 1009+1005=1005+1009620
36,150
39,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568418NWP140 38-630 1009+1005=1005+1009630
36,290
39,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568427NWP140 38-640 1009+1005=1005+1009640
36,430
40,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568436NWP140 38-650 1009+1005=1005+1009650
36,570
40,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568445NWP140 38-660 1009+1005=1005+1009660
36,700
40,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568461NWP140 38-670 1009+1005=1005+1009670
36,840
40,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568470NWP140 38-680 1009+1005=1005+1009680
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568479NWP140 38-690 1009+1005=1005+1009690
37,120
40,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568488NWP140 38-700 1009+1005=1005+1009700
37,260
40,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568497NWP140 38-710 1009+1005=1005+1009710
37,400
41,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568506NWP140 38-720 1009+1005=1005+1009720
37,530
41,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568515NWP140 38-730 1009+1005=1005+1009730
37,670
41,437(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568531NWP140 38-740 1009+1005=1005+1009740
37,810
41,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568540NWP140 38-750 1009+1005=1005+1009750
37,950
41,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568549NWP140 38-760 1009+1005=1005+1009760
38,090
41,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568558NWP140 38-770 1009+1005=1005+1009770
38,230
42,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568567NWP140 38-780 1009+1005=1005+1009780
38,360
42,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568576NWP140 38-790 1009+1005=1005+1009790
38,500
42,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568585NWP140 38-800 1009+1005=1005+1009800
38,640
42,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568601NWP140 38-810 1009+1005=1005+1009810
38,780
42,658(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568610NWP140 38-820 1009+1005=1005+1009820
38,920
42,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568619NWP140 38-830 1009+1005=1005+1009830
39,060
42,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568628NWP140 38-840 1009+1005=1005+1009840
39,190
43,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568637NWP140 38-850 1009+1005=1005+1009850
39,330
43,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568646NWP140 38-860 1009+1005=1005+1009860
39,470
43,417(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568655NWP140 38-870 1009+1005=1005+1009870
39,610
43,571(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568671NWP140 38-880 1009+1005=1005+1009880
39,750
43,725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568680NWP140 38-890 1009+1005=1005+1009890
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568689NWP140 38-900 1009+1005=1005+1009900
40,020
44,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568698NWP140 38-910 1009+1005=1005+1009910
40,160
44,176(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568707NWP140 38-920 1009+1005=1005+1009920
40,300
44,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568716NWP140 38-930 1009+1005=1005+1009930
40,440
44,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568725NWP140 38-940 1009+1005=1005+1009940
40,570
44,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568741NWP140 38-950 1009+1005=1005+1009950
40,710
44,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568750NWP140 38-960 1009+1005=1005+1009960
40,850
44,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568759NWP140 38-970 1009+1005=1005+1009970
40,990
45,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568768NWP140 38-980 1009+1005=1005+1009980
41,130
45,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568777NWP140 38-990 1009+1005=1005+1009990
41,270
45,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする