曜日別特売

油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)64.6材質(金具)概略質量(g/m)3620推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20569800NWP140 50-500 1009+1005=1005+1009500
52,450
57,695(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569809NWP140 50-510 1009+1005=1005+1009510
52,660
57,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569818NWP140 50-520 1009+1005=1005+1009520
52,880
58,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569827NWP140 50-530 1009+1005=1005+1009530
53,090
58,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569836NWP140 50-540 1009+1005=1005+1009540
53,310
58,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569845NWP140 50-550 1009+1005=1005+1009550
53,520
58,872(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569861NWP140 50-560 1009+1005=1005+1009560
53,740
59,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569870NWP140 50-570 1009+1005=1005+1009570
53,950
59,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569879NWP140 50-580 1009+1005=1005+1009580
54,170
59,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569888NWP140 50-590 1009+1005=1005+1009590
54,380
59,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569897NWP140 50-600 1009+1005=1005+1009600
54,600
60,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569906NWP140 50-610 1009+1005=1005+1009610
54,810
60,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569915NWP140 50-620 1009+1005=1005+1009620
55,020
60,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569931NWP140 50-630 1009+1005=1005+1009630
55,240
60,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569940NWP140 50-640 1009+1005=1005+1009640
55,450
60,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569949NWP140 50-650 1009+1005=1005+1009650
55,670
61,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569958NWP140 50-660 1009+1005=1005+1009660
55,880
61,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569967NWP140 50-670 1009+1005=1005+1009670
56,100
61,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569976NWP140 50-680 1009+1005=1005+1009680
56,310
61,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569985NWP140 50-690 1009+1005=1005+1009690
56,530
62,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570001NWP140 50-700 1009+1005=1005+1009700
56,740
62,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570010NWP140 50-710 1009+1005=1005+1009710
56,950
62,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570019NWP140 50-720 1009+1005=1005+1009720
57,170
62,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570028NWP140 50-730 1009+1005=1005+1009730
57,380
63,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570037NWP140 50-740 1009+1005=1005+1009740
57,600
63,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570046NWP140 50-750 1009+1005=1005+1009750
57,810
63,591(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570055NWP140 50-760 1009+1005=1005+1009760
58,030
63,833(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570071NWP140 50-770 1009+1005=1005+1009770
58,240
64,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570080NWP140 50-780 1009+1005=1005+1009780
58,460
64,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570089NWP140 50-790 1009+1005=1005+1009790
58,670
64,537(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570098NWP140 50-800 1009+1005=1005+1009800
58,880
64,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570107NWP140 50-810 1009+1005=1005+1009810
59,100
65,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570116NWP140 50-820 1009+1005=1005+1009820
59,310
65,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570125NWP140 50-830 1009+1005=1005+1009830
59,530
65,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570141NWP140 50-840 1009+1005=1005+1009840
59,740
65,714(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570150NWP140 50-850 1009+1005=1005+1009850
59,960
65,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570159NWP140 50-860 1009+1005=1005+1009860
60,170
66,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570168NWP140 50-870 1009+1005=1005+1009870
60,390
66,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570177NWP140 50-880 1009+1005=1005+1009880
60,600
66,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570186NWP140 50-890 1009+1005=1005+1009890
60,820
66,902(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570195NWP140 50-900 1009+1005=1005+1009900
61,030
67,133(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570211NWP140 50-910 1009+1005=1005+1009910
61,240
67,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570220NWP140 50-920 1009+1005=1005+1009920
61,460
67,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570229NWP140 50-930 1009+1005=1005+1009930
61,670
67,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570238NWP140 50-940 1009+1005=1005+1009940
61,890
68,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570247NWP140 50-950 1009+1005=1005+1009950
62,100
68,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570256NWP140 50-960 1009+1005=1005+1009960
62,320
68,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570265NWP140 50-970 1009+1005=1005+1009970
62,530
68,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570281NWP140 50-980 1009+1005=1005+1009980
62,750
69,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570290NWP140 50-990 1009+1005=1005+1009990
62,960
69,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする