曜日別特売

油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20574386NWP210 12-200 1009+1005=1005+1009200
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574395NWP210 12-210 1009+1005=1005+1009210
2,980
3,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574411NWP210 12-220 1009+1005=1005+1009220
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574420NWP210 12-230 1009+1005=1005+1009230
3,020
3,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574429NWP210 12-240 1009+1005=1005+1009240
3,040
3,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574438NWP210 12-250 1009+1005=1005+1009250
3,060
3,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574447NWP210 12-260 1009+1005=1005+1009260
3,080
3,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574456NWP210 12-270 1009+1005=1005+1009270
3,100
3,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574465NWP210 12-280 1009+1005=1005+1009280
3,120
3,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574481NWP210 12-290 1009+1005=1005+1009290
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574490NWP210 12-300 1009+1005=1005+1009300
3,140
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574499NWP210 12-310 1009+1005=1005+1009310
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574508NWP210 12-320 1009+1005=1005+1009320
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574517NWP210 12-330 1009+1005=1005+1009330
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574526NWP210 12-340 1009+1005=1005+1009340
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574535NWP210 12-350 1009+1005=1005+1009350
3,250
3,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574551NWP210 12-360 1009+1005=1005+1009360
3,270
3,597(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574560NWP210 12-370 1009+1005=1005+1009370
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574569NWP210 12-380 1009+1005=1005+1009380
3,310
3,641(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574578NWP210 12-390 1009+1005=1005+1009390
3,340
3,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574587NWP210 12-400 1009+1005=1005+1009400
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574596NWP210 12-410 1009+1005=1005+1009410
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574605NWP210 12-420 1009+1005=1005+1009420
3,400
3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574621NWP210 12-430 1009+1005=1005+1009430
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574630NWP210 12-440 1009+1005=1005+1009440
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574639NWP210 12-450 1009+1005=1005+1009450
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574648NWP210 12-460 1009+1005=1005+1009460
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574657NWP210 12-470 1009+1005=1005+1009470
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574666NWP210 12-480 1009+1005=1005+1009480
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574675NWP210 12-490 1009+1005=1005+1009490
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574691NWP210 12-500 1009+1005=1005+1009500
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574700NWP210 12-510 1009+1005=1005+1009510
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574709NWP210 12-520 1009+1005=1005+1009520
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574718NWP210 12-530 1009+1005=1005+1009530
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574727NWP210 12-540 1009+1005=1005+1009540
3,660
4,026(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574736NWP210 12-550 1009+1005=1005+1009550
3,680
4,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574745NWP210 12-560 1009+1005=1005+1009560
3,700
4,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574761NWP210 12-570 1009+1005=1005+1009570
3,720
4,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574770NWP210 12-580 1009+1005=1005+1009580
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574779NWP210 12-590 1009+1005=1005+1009590
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574788NWP210 12-600 1009+1005=1005+1009600
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574797NWP210 12-610 1009+1005=1005+1009610
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574806NWP210 12-620 1009+1005=1005+1009620
3,830
4,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574815NWP210 12-630 1009+1005=1005+1009630
3,850
4,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574831NWP210 12-640 1009+1005=1005+1009640
3,870
4,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574840NWP210 12-650 1009+1005=1005+1009650
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574849NWP210 12-660 1009+1005=1005+1009660
3,910
4,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574858NWP210 12-670 1009+1005=1005+1009670
3,930
4,323(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574867NWP210 12-680 1009+1005=1005+1009680
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
20574876NWP210 12-690 1009+1005=1005+1009690
3,980
4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする