曜日別特売

油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20575926NWP210 19-300 1009+1005=1005+1009300
6,710
7,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575935NWP210 19-310 1009+1005=1005+1009310
6,770
7,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575951NWP210 19-320 1009+1005=1005+1009320
6,820
7,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575960NWP210 19-330 1009+1005=1005+1009330
6,880
7,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575969NWP210 19-340 1009+1005=1005+1009340
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575978NWP210 19-350 1009+1005=1005+1009350
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575987NWP210 19-360 1009+1005=1005+1009360
7,040
7,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
20575996NWP210 19-370 1009+1005=1005+1009370
7,100
7,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576005NWP210 19-380 1009+1005=1005+1009380
7,150
7,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576021NWP210 19-390 1009+1005=1005+1009390
7,210
7,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576030NWP210 19-400 1009+1005=1005+1009400
7,260
7,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576039NWP210 19-410 1009+1005=1005+1009410
7,320
8,052(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576048NWP210 19-420 1009+1005=1005+1009420
7,370
8,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576057NWP210 19-430 1009+1005=1005+1009430
7,430
8,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576066NWP210 19-440 1009+1005=1005+1009440
7,480
8,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576075NWP210 19-450 1009+1005=1005+1009450
7,530
8,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576091NWP210 19-460 1009+1005=1005+1009460
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576100NWP210 19-470 1009+1005=1005+1009470
7,640
8,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576109NWP210 19-480 1009+1005=1005+1009480
7,700
8,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576118NWP210 19-490 1009+1005=1005+1009490
7,750
8,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576127NWP210 19-500 1009+1005=1005+1009500
7,780
8,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576136NWP210 19-510 1009+1005=1005+1009510
7,830
8,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576145NWP210 19-520 1009+1005=1005+1009520
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576161NWP210 19-530 1009+1005=1005+1009530
7,940
8,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576170NWP210 19-540 1009+1005=1005+1009540
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576179NWP210 19-550 1009+1005=1005+1009550
8,040
8,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576188NWP210 19-560 1009+1005=1005+1009560
8,090
8,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576197NWP210 19-570 1009+1005=1005+1009570
8,140
8,954(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576206NWP210 19-580 1009+1005=1005+1009580
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576215NWP210 19-590 1009+1005=1005+1009590
8,240
9,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576231NWP210 19-600 1009+1005=1005+1009600
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576240NWP210 19-610 1009+1005=1005+1009610
8,340
9,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576249NWP210 19-620 1009+1005=1005+1009620
8,400
9,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576258NWP210 19-630 1009+1005=1005+1009630
8,440
9,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576267NWP210 19-640 1009+1005=1005+1009640
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576276NWP210 19-650 1009+1005=1005+1009650
8,550
9,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576285NWP210 19-660 1009+1005=1005+1009660
8,600
9,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576301NWP210 19-670 1009+1005=1005+1009670
8,650
9,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576310NWP210 19-680 1009+1005=1005+1009680
8,700
9,570(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576319NWP210 19-690 1009+1005=1005+1009690
8,750
9,625(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576328NWP210 19-700 1009+1005=1005+1009700
8,800
9,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576337NWP210 19-710 1009+1005=1005+1009710
8,850
9,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576346NWP210 19-720 1009+1005=1005+1009720
8,900
9,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576355NWP210 19-730 1009+1005=1005+1009730
8,950
9,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576371NWP210 19-740 1009+1005=1005+1009740
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576380NWP210 19-750 1009+1005=1005+1009750
9,060
9,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576389NWP210 19-760 1009+1005=1005+1009760
9,110
10,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576398NWP210 19-770 1009+1005=1005+1009770
9,160
10,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576407NWP210 19-780 1009+1005=1005+1009780
9,210
10,131(税込)
3日以内出荷
返品不可
20576416NWP210 19-790 1009+1005=1005+1009790
9,260
10,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする