曜日別特売

油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20578769NWP210 38-500 1009+1005=1005+1009500
38,790
42,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578778NWP210 38-510 1009+1005=1005+1009510
38,960
42,856(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578787NWP210 38-520 1009+1005=1005+1009520
39,140
43,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578796NWP210 38-530 1009+1005=1005+1009530
39,310
43,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578805NWP210 38-540 1009+1005=1005+1009540
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578821NWP210 38-550 1009+1005=1005+1009550
39,670
43,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578830NWP210 38-560 1009+1005=1005+1009560
39,840
43,824(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578839NWP210 38-570 1009+1005=1005+1009570
40,020
44,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578848NWP210 38-580 1009+1005=1005+1009580
40,200
44,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578857NWP210 38-590 1009+1005=1005+1009590
40,370
44,407(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578866NWP210 38-600 1009+1005=1005+1009600
40,550
44,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578875NWP210 38-610 1009+1005=1005+1009610
40,730
44,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578891NWP210 38-620 1009+1005=1005+1009620
40,900
44,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578900NWP210 38-630 1009+1005=1005+1009630
41,080
45,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578909NWP210 38-640 1009+1005=1005+1009640
41,250
45,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578918NWP210 38-650 1009+1005=1005+1009650
41,430
45,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578927NWP210 38-660 1009+1005=1005+1009660
41,610
45,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578936NWP210 38-670 1009+1005=1005+1009670
41,780
45,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578945NWP210 38-680 1009+1005=1005+1009680
41,960
46,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578961NWP210 38-690 1009+1005=1005+1009690
42,140
46,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578970NWP210 38-700 1009+1005=1005+1009700
42,310
46,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578979NWP210 38-710 1009+1005=1005+1009710
42,490
46,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578988NWP210 38-720 1009+1005=1005+1009720
42,670
46,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
20578997NWP210 38-730 1009+1005=1005+1009730
42,840
47,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579006NWP210 38-740 1009+1005=1005+1009740
43,020
47,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579015NWP210 38-750 1009+1005=1005+1009750
43,190
47,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579031NWP210 38-760 1009+1005=1005+1009760
43,370
47,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579040NWP210 38-770 1009+1005=1005+1009770
43,550
47,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579049NWP210 38-780 1009+1005=1005+1009780
43,720
48,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579058NWP210 38-790 1009+1005=1005+1009790
43,900
48,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579067NWP210 38-800 1009+1005=1005+1009800
44,080
48,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579076NWP210 38-810 1009+1005=1005+1009810
44,250
48,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579085NWP210 38-820 1009+1005=1005+1009820
44,430
48,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579101NWP210 38-830 1009+1005=1005+1009830
44,600
49,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579110NWP210 38-840 1009+1005=1005+1009840
44,780
49,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579119NWP210 38-850 1009+1005=1005+1009850
44,960
49,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579128NWP210 38-860 1009+1005=1005+1009860
45,130
49,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579137NWP210 38-870 1009+1005=1005+1009870
45,310
49,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579146NWP210 38-880 1009+1005=1005+1009880
45,490
50,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579155NWP210 38-890 1009+1005=1005+1009890
45,660
50,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579171NWP210 38-900 1009+1005=1005+1009900
45,840
50,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579180NWP210 38-910 1009+1005=1005+1009910
46,020
50,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579189NWP210 38-920 1009+1005=1005+1009920
46,190
50,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579198NWP210 38-930 1009+1005=1005+1009930
46,370
51,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579207NWP210 38-940 1009+1005=1005+1009940
46,550
51,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579216NWP210 38-950 1009+1005=1005+1009950
46,720
51,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579225NWP210 38-960 1009+1005=1005+1009960
46,900
51,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579241NWP210 38-970 1009+1005=1005+1009970
47,070
51,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579250NWP210 38-980 1009+1005=1005+1009980
47,250
51,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
20579259NWP210 38-990 1009+1005=1005+1009990
47,430
52,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする