曜日別特売

油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20580275NWP210 50-500 1009+1005=1005+1009500
58,650
64,515(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580291NWP210 50-510 1009+1005=1005+1009510
58,950
64,845(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580300NWP210 50-520 1009+1005=1005+1009520
59,250
65,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580309NWP210 50-530 1009+1005=1005+1009530
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580318NWP210 50-540 1009+1005=1005+1009540
59,850
65,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580327NWP210 50-550 1009+1005=1005+1009550
60,150
66,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580336NWP210 50-560 1009+1005=1005+1009560
60,450
66,495(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580345NWP210 50-570 1009+1005=1005+1009570
60,750
66,825(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580361NWP210 50-580 1009+1005=1005+1009580
61,050
67,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580370NWP210 50-590 1009+1005=1005+1009590
61,350
67,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580379NWP210 50-600 1009+1005=1005+1009600
61,650
67,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580388NWP210 50-610 1009+1005=1005+1009610
61,950
68,145(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580397NWP210 50-620 1009+1005=1005+1009620
62,250
68,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580406NWP210 50-630 1009+1005=1005+1009630
62,550
68,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580415NWP210 50-640 1009+1005=1005+1009640
62,850
69,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580431NWP210 50-650 1009+1005=1005+1009650
63,150
69,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580440NWP210 50-660 1009+1005=1005+1009660
63,450
69,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580449NWP210 50-670 1009+1005=1005+1009670
63,750
70,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580458NWP210 50-680 1009+1005=1005+1009680
64,050
70,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580467NWP210 50-690 1009+1005=1005+1009690
64,350
70,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580476NWP210 50-700 1009+1005=1005+1009700
64,650
71,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580485NWP210 50-710 1009+1005=1005+1009710
64,950
71,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580501NWP210 50-720 1009+1005=1005+1009720
65,250
71,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580510NWP210 50-730 1009+1005=1005+1009730
65,550
72,105(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580519NWP210 50-740 1009+1005=1005+1009740
65,850
72,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580528NWP210 50-750 1009+1005=1005+1009750
66,150
72,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580537NWP210 50-760 1009+1005=1005+1009760
66,450
73,095(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580546NWP210 50-770 1009+1005=1005+1009770
66,750
73,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580555NWP210 50-780 1009+1005=1005+1009780
67,050
73,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580571NWP210 50-790 1009+1005=1005+1009790
67,360
74,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580580NWP210 50-800 1009+1005=1005+1009800
67,660
74,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580589NWP210 50-810 1009+1005=1005+1009810
67,960
74,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580598NWP210 50-820 1009+1005=1005+1009820
68,260
75,086(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580607NWP210 50-830 1009+1005=1005+1009830
68,560
75,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580616NWP210 50-840 1009+1005=1005+1009840
68,860
75,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580625NWP210 50-850 1009+1005=1005+1009850
69,160
76,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580641NWP210 50-860 1009+1005=1005+1009860
69,460
76,406(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580650NWP210 50-870 1009+1005=1005+1009870
69,760
76,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580659NWP210 50-880 1009+1005=1005+1009880
70,060
77,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580668NWP210 50-890 1009+1005=1005+1009890
70,360
77,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580677NWP210 50-900 1009+1005=1005+1009900
70,660
77,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580686NWP210 50-910 1009+1005=1005+1009910
70,960
78,056(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580695NWP210 50-920 1009+1005=1005+1009920
71,260
78,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580711NWP210 50-930 1009+1005=1005+1009930
71,560
78,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580720NWP210 50-940 1009+1005=1005+1009940
71,860
79,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580729NWP210 50-950 1009+1005=1005+1009950
72,160
79,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580738NWP210 50-960 1009+1005=1005+1009960
72,460
79,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580747NWP210 50-970 1009+1005=1005+1009970
72,760
80,036(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580756NWP210 50-980 1009+1005=1005+1009980
73,060
80,366(税込)
3日以内出荷
返品不可
20580765NWP210 50-990 1009+1005=1005+1009990
73,360
80,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする