曜日別特売

油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP280 38 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)56材質(金具)概略質量(g/m)4200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20583301NWP280 38-500 1009+1005=1005+1009500
51,410
56,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583310NWP280 38-510 1009+1005=1005+1009510
51,700
56,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583319NWP280 38-520 1009+1005=1005+1009520
51,990
57,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583328NWP280 38-530 1009+1005=1005+1009530
52,270
57,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583337NWP280 38-540 1009+1005=1005+1009540
52,560
57,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583346NWP280 38-550 1009+1005=1005+1009550
52,840
58,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583355NWP280 38-560 1009+1005=1005+1009560
53,130
58,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583371NWP280 38-570 1009+1005=1005+1009570
53,420
58,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583380NWP280 38-580 1009+1005=1005+1009580
53,700
59,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583389NWP280 38-590 1009+1005=1005+1009590
53,990
59,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583398NWP280 38-600 1009+1005=1005+1009600
54,270
59,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583407NWP280 38-610 1009+1005=1005+1009610
54,560
60,016(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583416NWP280 38-620 1009+1005=1005+1009620
54,850
60,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583425NWP280 38-630 1009+1005=1005+1009630
55,130
60,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583441NWP280 38-640 1009+1005=1005+1009640
55,420
60,962(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583450NWP280 38-650 1009+1005=1005+1009650
55,700
61,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583459NWP280 38-660 1009+1005=1005+1009660
55,990
61,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583468NWP280 38-670 1009+1005=1005+1009670
56,280
61,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583477NWP280 38-680 1009+1005=1005+1009680
56,560
62,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583486NWP280 38-690 1009+1005=1005+1009690
56,850
62,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583495NWP280 38-700 1009+1005=1005+1009700
57,130
62,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583511NWP280 38-710 1009+1005=1005+1009710
57,420
63,162(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583520NWP280 38-720 1009+1005=1005+1009720
57,710
63,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583529NWP280 38-730 1009+1005=1005+1009730
57,990
63,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583538NWP280 38-740 1009+1005=1005+1009740
58,280
64,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583547NWP280 38-750 1009+1005=1005+1009750
58,570
64,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583556NWP280 38-760 1009+1005=1005+1009760
58,850
64,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583565NWP280 38-770 1009+1005=1005+1009770
59,140
65,054(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583581NWP280 38-780 1009+1005=1005+1009780
59,420
65,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583590NWP280 38-790 1009+1005=1005+1009790
59,710
65,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583599NWP280 38-800 1009+1005=1005+1009800
60,000
66,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583608NWP280 38-810 1009+1005=1005+1009810
60,280
66,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583617NWP280 38-820 1009+1005=1005+1009820
60,570
66,627(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583626NWP280 38-830 1009+1005=1005+1009830
60,850
66,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583635NWP280 38-840 1009+1005=1005+1009840
61,140
67,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583651NWP280 38-850 1009+1005=1005+1009850
61,430
67,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583660NWP280 38-860 1009+1005=1005+1009860
61,710
67,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583669NWP280 38-870 1009+1005=1005+1009870
62,000
68,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583678NWP280 38-880 1009+1005=1005+1009880
62,280
68,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583687NWP280 38-890 1009+1005=1005+1009890
62,570
68,827(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583696NWP280 38-900 1009+1005=1005+1009900
62,850
69,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583705NWP280 38-910 1009+1005=1005+1009910
63,140
69,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583721NWP280 38-920 1009+1005=1005+1009920
63,430
69,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583730NWP280 38-930 1009+1005=1005+1009930
63,710
70,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583739NWP280 38-940 1009+1005=1005+1009940
64,000
70,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583748NWP280 38-950 1009+1005=1005+1009950
64,280
70,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583757NWP280 38-960 1009+1005=1005+1009960
64,570
71,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583766NWP280 38-970 1009+1005=1005+1009970
64,860
71,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583775NWP280 38-980 1009+1005=1005+1009980
65,140
71,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
20583791NWP280 38-990 1009+1005=1005+1009990
65,430
71,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする