油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP350 50 (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)500ホース内径(Φmm)50.8材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層6W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)71.1材質(金具)概略質量(g/m)7200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20589339NWP350 50-500 1009+1005=1005+1009500
83,910
92,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589348NWP350 50-510 1009+1005=1005+1009510
84,500
92,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589357NWP350 50-520 1009+1005=1005+1009520
85,100
93,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589366NWP350 50-530 1009+1005=1005+1009530
85,700
94,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589375NWP350 50-540 1009+1005=1005+1009540
86,290
94,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589391NWP350 50-550 1009+1005=1005+1009550
86,890
95,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589400NWP350 50-560 1009+1005=1005+1009560
87,480
96,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589409NWP350 50-570 1009+1005=1005+1009570
88,080
96,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589418NWP350 50-580 1009+1005=1005+1009580
88,680
97,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589427NWP350 50-590 1009+1005=1005+1009590
89,270
98,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589436NWP350 50-600 1009+1005=1005+1009600
89,870
98,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589445NWP350 50-610 1009+1005=1005+1009610
90,460
99,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589461NWP350 50-620 1009+1005=1005+1009620
91,060
100,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589470NWP350 50-630 1009+1005=1005+1009630
91,660
100,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589479NWP350 50-640 1009+1005=1005+1009640
92,250
101,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589488NWP350 50-650 1009+1005=1005+1009650
92,850
102,135(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589497NWP350 50-660 1009+1005=1005+1009660
93,440
102,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589506NWP350 50-670 1009+1005=1005+1009670
94,040
103,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589515NWP350 50-680 1009+1005=1005+1009680
94,630
104,093(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589531NWP350 50-690 1009+1005=1005+1009690
95,230
104,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589540NWP350 50-700 1009+1005=1005+1009700
95,830
105,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589549NWP350 50-710 1009+1005=1005+1009710
96,420
106,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589558NWP350 50-720 1009+1005=1005+1009720
97,020
106,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589567NWP350 50-730 1009+1005=1005+1009730
97,610
107,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589576NWP350 50-740 1009+1005=1005+1009740
98,210
108,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589585NWP350 50-750 1009+1005=1005+1009750
98,800
108,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589601NWP350 50-760 1009+1005=1005+1009760
99,400
109,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589610NWP350 50-770 1009+1005=1005+1009770
100,000
110,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589619NWP350 50-780 1009+1005=1005+1009780
100,590
110,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589628NWP350 50-790 1009+1005=1005+1009790
101,190
111,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589637NWP350 50-800 1009+1005=1005+1009800
101,780
111,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589646NWP350 50-810 1009+1005=1005+1009810
102,380
112,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589655NWP350 50-820 1009+1005=1005+1009820
102,980
113,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589671NWP350 50-830 1009+1005=1005+1009830
103,570
113,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589680NWP350 50-840 1009+1005=1005+1009840
104,170
114,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589689NWP350 50-850 1009+1005=1005+1009850
104,760
115,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589698NWP350 50-860 1009+1005=1005+1009860
105,360
115,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589707NWP350 50-870 1009+1005=1005+1009870
105,960
116,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589716NWP350 50-880 1009+1005=1005+1009880
106,550
117,205(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589725NWP350 50-890 1009+1005=1005+1009890
107,150
117,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589741NWP350 50-900 1009+1005=1005+1009900
107,740
118,514(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589750NWP350 50-910 1009+1005=1005+1009910
108,340
119,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589759NWP350 50-920 1009+1005=1005+1009920
108,930
119,823(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589768NWP350 50-930 1009+1005=1005+1009930
109,530
120,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589777NWP350 50-940 1009+1005=1005+1009940
110,130
121,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589786NWP350 50-950 1009+1005=1005+1009950
110,720
121,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589795NWP350 50-960 1009+1005=1005+1009960
111,320
122,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589811NWP350 50-970 1009+1005=1005+1009970
111,910
123,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589820NWP350 50-980 1009+1005=1005+1009980
112,510
123,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
20589829NWP350 50-990 1009+1005=1005+1009990
113,100
124,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする