曜日別特売

油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
適合流体一般作動油ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8補強層1W/B材質(アダプター)材質(金具)品番【金具(両端)】1004最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(mm)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20598107NWP140 9-300 1013+1004=1004+1013 W/B14553009.5
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598116NWP140 9-310 1013+1004=1004+1013 W/B14553109.5
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598125NWP140 9-320 1013+1004=1004+1013 W/B14553209.5
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598141NWP140 9-330 1013+1004=1004+1013 W/B14553309.5
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598150NWP140 9-340 1013+1004=1004+1013 W/B14553409.5
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598159NWP140 9-350 1013+1004=1004+1013 W/B14553509.5
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598168NWP140 9-360 1013+1004=1004+1013 W/B14553609.5
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598177NWP140 9-370 1013+1004=1004+1013 W/B14553709.5
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598186NWP140 9-380 1013+1004=1004+1013 W/B14553809.5
3,540
3,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598195NWP140 9-390 1013+1004=1004+1013 W/B14553909.5
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598211NWP140 9-400 1013+1004=1004+1013 W/B14554009.5
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598220NWP140 9-410 1013+1004=1004+1013 W/B14554109.5
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598229NWP140 9-420 1013+1004=1004+1013 W/B14554209.5
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598238NWP140 9-430 1013+1004=1004+1013 W/B14554309.5
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598247NWP140 9-440 1013+1004=1004+1013 W/B14554409.5
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598256NWP140 9-450 1013+1004=1004+1013 W/B14554509.5
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598265NWP140 9-460 1013+1004=1004+1013 W/B14554609.5
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598281NWP140 9-470 1013+1004=1004+1013 W/B14554709.5
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598290NWP140 9-480 1013+1004=1004+1013 W/B14554809.5
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598299NWP140 9-490 1013+1004=1004+1013 W/B14554909.5
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598308NWP140 9-500 1013+1004=1004+1013 W/B14555009.5
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598317NWP140 9-510 1013+1004=1004+1013 W/B14555109.5
3,870
4,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598326NWP140 9-520 1013+1004=1004+1013 W/B14555209.5
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598335NWP140 9-530 1013+1004=1004+1013 W/B14555309.5
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598351NWP140 9-540 1013+1004=1004+1013 W/B14555409.5
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598360NWP140 9-550 1013+1004=1004+1013 W/B14555509.5
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598369NWP140 9-560 1013+1004=1004+1013 W/B14555609.5
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598378NWP140 9-570 1013+1004=1004+1013 W/B14555709.5
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598387NWP140 9-580 1013+1004=1004+1013 W/B14555809.5
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598396NWP140 9-590 1013+1004=1004+1013 W/B14555909.5
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598405NWP140 9-600 1013+1004=1004+1013 W/B14556009.5
4,100
4,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598421NWP140 9-610 1013+1004=1004+1013 W/B14556109.5
4,120
4,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598430NWP140 9-620 1013+1004=1004+1013 W/B14556209.5
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598439NWP140 9-630 1013+1004=1004+1013 W/B14556309.5
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598448NWP140 9-640 1013+1004=1004+1013 W/B14556409.5
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598457NWP140 9-650 1013+1004=1004+1013 W/B14556509.5
4,220
4,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598466NWP140 9-660 1013+1004=1004+1013 W/B14556609.5
4,250
4,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598475NWP140 9-670 1013+1004=1004+1013 W/B14556709.5
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598491NWP140 9-680 1013+1004=1004+1013 W/B14556809.5
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598500NWP140 9-690 1013+1004=1004+1013 W/B14556909.5
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598509NWP140 9-700 1013+1004=1004+1013 W/B14557009.5
4,350
4,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598518NWP140 9-710 1013+1004=1004+1013 W/B14557109.5
4,380
4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598527NWP140 9-720 1013+1004=1004+1013 W/B14557209.5
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598536NWP140 9-730 1013+1004=1004+1013 W/B14557309.5
4,430
4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598545NWP140 9-740 1013+1004=1004+1013 W/B14557409.5
4,450
4,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598561NWP140 9-750 1013+1004=1004+1013 W/B14557509.5
4,480
4,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598570NWP140 9-760 1013+1004=1004+1013 W/B14557609.5
4,500
4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598579NWP140 9-770 1013+1004=1004+1013 W/B14557709.5
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598588NWP140 9-780 1013+1004=1004+1013 W/B14557809.5
4,550
5,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
20598597NWP140 9-790 1013+1004=1004+1013 W/B14557909.5
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする