油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1004から1004までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20607688NWP210 25-500 1013+1004=1004+1013 W/B500
13,160
14,476(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607697NWP210 25-510 1013+1004=1004+1013 W/B510
13,260
14,586(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607706NWP210 25-520 1013+1004=1004+1013 W/B520
13,350
14,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607715NWP210 25-530 1013+1004=1004+1013 W/B530
13,460
14,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607731NWP210 25-540 1013+1004=1004+1013 W/B540
13,550
14,905(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607740NWP210 25-550 1013+1004=1004+1013 W/B550
13,650
15,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607749NWP210 25-560 1013+1004=1004+1013 W/B560
13,750
15,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607758NWP210 25-570 1013+1004=1004+1013 W/B570
13,850
15,235(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607767NWP210 25-580 1013+1004=1004+1013 W/B580
13,950
15,345(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607776NWP210 25-590 1013+1004=1004+1013 W/B590
14,050
15,455(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607785NWP210 25-600 1013+1004=1004+1013 W/B600
14,150
15,565(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607801NWP210 25-610 1013+1004=1004+1013 W/B610
14,250
15,675(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607810NWP210 25-620 1013+1004=1004+1013 W/B620
14,350
15,785(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607819NWP210 25-630 1013+1004=1004+1013 W/B630
14,450
15,895(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607828NWP210 25-640 1013+1004=1004+1013 W/B640
14,550
16,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607837NWP210 25-650 1013+1004=1004+1013 W/B650
14,650
16,115(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607846NWP210 25-660 1013+1004=1004+1013 W/B660
14,750
16,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607855NWP210 25-670 1013+1004=1004+1013 W/B670
14,850
16,335(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607871NWP210 25-680 1013+1004=1004+1013 W/B680
14,950
16,445(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607880NWP210 25-690 1013+1004=1004+1013 W/B690
15,050
16,555(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607889NWP210 25-700 1013+1004=1004+1013 W/B700
15,150
16,665(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607898NWP210 25-710 1013+1004=1004+1013 W/B710
15,250
16,775(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607907NWP210 25-720 1013+1004=1004+1013 W/B720
15,350
16,885(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607916NWP210 25-730 1013+1004=1004+1013 W/B730
15,450
16,995(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607925NWP210 25-740 1013+1004=1004+1013 W/B740
15,550
17,105(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607941NWP210 25-750 1013+1004=1004+1013 W/B750
15,650
17,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607950NWP210 25-760 1013+1004=1004+1013 W/B760
15,750
17,325(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607959NWP210 25-770 1013+1004=1004+1013 W/B770
15,850
17,435(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607968NWP210 25-780 1013+1004=1004+1013 W/B780
15,950
17,545(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607977NWP210 25-790 1013+1004=1004+1013 W/B790
16,050
17,655(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607986NWP210 25-800 1013+1004=1004+1013 W/B800
16,150
17,765(税込)
5日以内出荷
返品不可
20607995NWP210 25-810 1013+1004=1004+1013 W/B810
16,250
17,875(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608011NWP210 25-820 1013+1004=1004+1013 W/B820
16,350
17,985(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608020NWP210 25-830 1013+1004=1004+1013 W/B830
16,450
18,095(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608029NWP210 25-840 1013+1004=1004+1013 W/B840
16,550
18,205(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608038NWP210 25-850 1013+1004=1004+1013 W/B850
16,650
18,315(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608047NWP210 25-860 1013+1004=1004+1013 W/B860
16,750
18,425(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608056NWP210 25-870 1013+1004=1004+1013 W/B870
16,850
18,535(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608065NWP210 25-880 1013+1004=1004+1013 W/B880
16,950
18,645(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608081NWP210 25-890 1013+1004=1004+1013 W/B890
17,040
18,744(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608090NWP210 25-900 1013+1004=1004+1013 W/B900
17,140
18,854(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608099NWP210 25-910 1013+1004=1004+1013 W/B910
17,250
18,975(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608108NWP210 25-920 1013+1004=1004+1013 W/B920
17,340
19,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608117NWP210 25-930 1013+1004=1004+1013 W/B930
17,440
19,184(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608126NWP210 25-940 1013+1004=1004+1013 W/B940
17,540
19,294(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608135NWP210 25-950 1013+1004=1004+1013 W/B950
17,640
19,404(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608151NWP210 25-960 1013+1004=1004+1013 W/B960
17,740
19,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608160NWP210 25-970 1013+1004=1004+1013 W/B970
17,840
19,624(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608169NWP210 25-980 1013+1004=1004+1013 W/B980
17,940
19,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
20608178NWP210 25-990 1013+1004=1004+1013 W/B990
18,040
19,844(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする