曜日別特売

油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20610007NWP70 9-300 1009+1005=1005+1009 W/B300
3,260
3,586(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610016NWP70 9-310 1009+1005=1005+1009 W/B310
3,280
3,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610025NWP70 9-320 1009+1005=1005+1009 W/B320
3,300
3,630(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610041NWP70 9-330 1009+1005=1005+1009 W/B330
3,330
3,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610050NWP70 9-340 1009+1005=1005+1009 W/B340
3,350
3,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610059NWP70 9-350 1009+1005=1005+1009 W/B350
3,370
3,707(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610068NWP70 9-360 1009+1005=1005+1009 W/B360
3,400
3,740(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610077NWP70 9-370 1009+1005=1005+1009 W/B370
3,420
3,762(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610086NWP70 9-380 1009+1005=1005+1009 W/B380
3,440
3,784(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610095NWP70 9-390 1009+1005=1005+1009 W/B390
3,470
3,817(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610111NWP70 9-400 1009+1005=1005+1009 W/B400
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610120NWP70 9-410 1009+1005=1005+1009 W/B410
3,510
3,861(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610129NWP70 9-420 1009+1005=1005+1009 W/B420
3,530
3,883(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610138NWP70 9-430 1009+1005=1005+1009 W/B430
3,560
3,916(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610147NWP70 9-440 1009+1005=1005+1009 W/B440
3,580
3,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610156NWP70 9-450 1009+1005=1005+1009 W/B450
3,600
3,960(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610165NWP70 9-460 1009+1005=1005+1009 W/B460
3,620
3,982(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610181NWP70 9-470 1009+1005=1005+1009 W/B470
3,650
4,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610190NWP70 9-480 1009+1005=1005+1009 W/B480
3,670
4,037(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610199NWP70 9-490 1009+1005=1005+1009 W/B490
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610208NWP70 9-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
3,710
4,081(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610217NWP70 9-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
3,740
4,114(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610226NWP70 9-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
3,760
4,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610235NWP70 9-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
3,780
4,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610251NWP70 9-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
3,810
4,191(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610260NWP70 9-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
3,830
4,213(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610269NWP70 9-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
3,850
4,235(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610278NWP70 9-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
3,880
4,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610287NWP70 9-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610296NWP70 9-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
3,920
4,312(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610305NWP70 9-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
3,940
4,334(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610321NWP70 9-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
3,970
4,367(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610330NWP70 9-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610339NWP70 9-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
4,010
4,411(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610348NWP70 9-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
4,030
4,433(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610357NWP70 9-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
4,060
4,466(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610366NWP70 9-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
4,080
4,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610375NWP70 9-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
4,100
4,510(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610391NWP70 9-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
4,130
4,543(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610400NWP70 9-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
4,150
4,565(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610409NWP70 9-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
4,170
4,587(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610418NWP70 9-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
4,200
4,620(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610427NWP70 9-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
4,220
4,642(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610436NWP70 9-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
4,240
4,664(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610445NWP70 9-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
4,270
4,697(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610461NWP70 9-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
4,290
4,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610470NWP70 9-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
4,310
4,741(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610479NWP70 9-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
4,330
4,763(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610488NWP70 9-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
4,360
4,796(税込)
5日以内出荷
返品不可
20610497NWP70 9-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
4,380
4,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする