油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20611319NWP70 12-300 1009+1005=1005+1009 W/B300
4,280
4,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611328NWP70 12-310 1009+1005=1005+1009 W/B310
4,300
4,730(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611337NWP70 12-320 1009+1005=1005+1009 W/B320
4,330
4,763(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611346NWP70 12-330 1009+1005=1005+1009 W/B330
4,360
4,796(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611355NWP70 12-340 1009+1005=1005+1009 W/B340
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611371NWP70 12-350 1009+1005=1005+1009 W/B350
4,410
4,851(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611380NWP70 12-360 1009+1005=1005+1009 W/B360
4,440
4,884(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611389NWP70 12-370 1009+1005=1005+1009 W/B370
4,470
4,917(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611398NWP70 12-380 1009+1005=1005+1009 W/B380
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611407NWP70 12-390 1009+1005=1005+1009 W/B390
4,520
4,972(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611416NWP70 12-400 1009+1005=1005+1009 W/B400
4,550
5,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611425NWP70 12-410 1009+1005=1005+1009 W/B410
4,580
5,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611441NWP70 12-420 1009+1005=1005+1009 W/B420
4,600
5,060(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611450NWP70 12-430 1009+1005=1005+1009 W/B430
4,630
5,093(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611459NWP70 12-440 1009+1005=1005+1009 W/B440
4,660
5,126(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611468NWP70 12-450 1009+1005=1005+1009 W/B450
4,680
5,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611477NWP70 12-460 1009+1005=1005+1009 W/B460
4,710
5,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611486NWP70 12-470 1009+1005=1005+1009 W/B470
4,740
5,214(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611495NWP70 12-480 1009+1005=1005+1009 W/B480
4,770
5,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611511NWP70 12-490 1009+1005=1005+1009 W/B490
4,800
5,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611520NWP70 12-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
4,820
5,302(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611529NWP70 12-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
4,850
5,335(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611538NWP70 12-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
4,880
5,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611547NWP70 12-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
4,900
5,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611556NWP70 12-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
4,930
5,423(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611565NWP70 12-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
4,960
5,456(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611581NWP70 12-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
4,980
5,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611590NWP70 12-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
5,010
5,511(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611599NWP70 12-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
5,040
5,544(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611608NWP70 12-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
5,070
5,577(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611617NWP70 12-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
5,090
5,599(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611626NWP70 12-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
5,120
5,632(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611635NWP70 12-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
5,150
5,665(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611651NWP70 12-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
5,170
5,687(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611660NWP70 12-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
5,200
5,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611669NWP70 12-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
5,230
5,753(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611678NWP70 12-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
5,260
5,786(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611687NWP70 12-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
5,280
5,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611696NWP70 12-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
5,310
5,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611705NWP70 12-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
5,340
5,874(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611721NWP70 12-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
5,370
5,907(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611730NWP70 12-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611739NWP70 12-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
5,420
5,962(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611748NWP70 12-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
5,450
5,995(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611757NWP70 12-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
5,470
6,017(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611766NWP70 12-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
5,500
6,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611775NWP70 12-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
5,530
6,083(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611791NWP70 12-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
5,560
6,116(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611800NWP70 12-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
5,580
6,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
20611809NWP70 12-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
5,610
6,171(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする