曜日別特売

油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20612631NWP70 19-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
7,660
8,426(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612640NWP70 19-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
7,700
8,470(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612649NWP70 19-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
7,740
8,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612658NWP70 19-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
7,780
8,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612667NWP70 19-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
7,820
8,602(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612676NWP70 19-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
7,870
8,657(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612685NWP70 19-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
7,910
8,701(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612701NWP70 19-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
7,950
8,745(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612710NWP70 19-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612719NWP70 19-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
8,030
8,833(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612728NWP70 19-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
8,070
8,877(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612737NWP70 19-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
8,120
8,932(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612746NWP70 19-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
8,160
8,976(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612755NWP70 19-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
8,200
9,020(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612771NWP70 19-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
8,240
9,064(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612780NWP70 19-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
8,280
9,108(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612789NWP70 19-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
8,320
9,152(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612798NWP70 19-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
8,370
9,207(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612807NWP70 19-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
8,410
9,251(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612816NWP70 19-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
8,450
9,295(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612825NWP70 19-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612841NWP70 19-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
8,530
9,383(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612850NWP70 19-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
8,570
9,427(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612859NWP70 19-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
8,620
9,482(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612868NWP70 19-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
8,660
9,526(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612877NWP70 19-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
8,700
9,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612886NWP70 19-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
8,740
9,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612895NWP70 19-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
8,780
9,658(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612911NWP70 19-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
8,820
9,702(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612920NWP70 19-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
8,870
9,757(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612929NWP70 19-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
8,910
9,801(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612938NWP70 19-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
8,950
9,845(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612947NWP70 19-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612956NWP70 19-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
9,030
9,933(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612965NWP70 19-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
9,080
9,988(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612981NWP70 19-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
9,120
10,032(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612990NWP70 19-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
9,160
10,076(税込)
5日以内出荷
返品不可
20612999NWP70 19-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
9,200
10,120(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613008NWP70 19-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
9,240
10,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613017NWP70 19-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
9,280
10,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613026NWP70 19-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
9,330
10,263(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613035NWP70 19-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
9,370
10,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613051NWP70 19-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
9,410
10,351(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613060NWP70 19-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
9,450
10,395(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613069NWP70 19-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613078NWP70 19-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
9,530
10,483(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613087NWP70 19-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
9,580
10,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613096NWP70 19-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
9,620
10,582(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613105NWP70 19-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
9,660
10,626(税込)
5日以内出荷
返品不可
20613121NWP70 19-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
9,700
10,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする