曜日別特売

油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20614645NWP140 6-300 1009+1005=1005+1009 W/B300
2,920
3,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614661NWP140 6-310 1009+1005=1005+1009 W/B310
2,940
3,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614670NWP140 6-320 1009+1005=1005+1009 W/B320
2,960
3,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614679NWP140 6-330 1009+1005=1005+1009 W/B330
2,980
3,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614688NWP140 6-340 1009+1005=1005+1009 W/B340
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614697NWP140 6-350 1009+1005=1005+1009 W/B350
3,030
3,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614706NWP140 6-360 1009+1005=1005+1009 W/B360
3,050
3,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614715NWP140 6-370 1009+1005=1005+1009 W/B370
3,070
3,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614731NWP140 6-380 1009+1005=1005+1009 W/B380
3,090
3,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614740NWP140 6-390 1009+1005=1005+1009 W/B390
3,110
3,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614749NWP140 6-400 1009+1005=1005+1009 W/B400
3,130
3,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614758NWP140 6-410 1009+1005=1005+1009 W/B410
3,150
3,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614767NWP140 6-420 1009+1005=1005+1009 W/B420
3,170
3,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614776NWP140 6-430 1009+1005=1005+1009 W/B430
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614785NWP140 6-440 1009+1005=1005+1009 W/B440
3,210
3,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614801NWP140 6-450 1009+1005=1005+1009 W/B450
3,230
3,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614810NWP140 6-460 1009+1005=1005+1009 W/B460
3,260
3,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614819NWP140 6-470 1009+1005=1005+1009 W/B470
3,280
3,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614828NWP140 6-480 1009+1005=1005+1009 W/B480
3,300
3,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614837NWP140 6-490 1009+1005=1005+1009 W/B490
3,320
3,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614846NWP140 6-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
3,340
3,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614855NWP140 6-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614871NWP140 6-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614880NWP140 6-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
3,400
3,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614889NWP140 6-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
3,420
3,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614898NWP140 6-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614907NWP140 6-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614916NWP140 6-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614925NWP140 6-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614941NWP140 6-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
3,530
3,883(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614950NWP140 6-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
3,550
3,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614959NWP140 6-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
3,570
3,927(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614968NWP140 6-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614977NWP140 6-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614986NWP140 6-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
3,630
3,993(税込)
3日以内出荷
返品不可
20614995NWP140 6-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
3,650
4,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615011NWP140 6-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615020NWP140 6-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615029NWP140 6-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615038NWP140 6-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615047NWP140 6-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
3,760
4,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615056NWP140 6-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
3,780
4,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615065NWP140 6-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
3,800
4,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615081NWP140 6-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615090NWP140 6-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615099NWP140 6-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
3,860
4,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615108NWP140 6-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
3,880
4,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615117NWP140 6-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
3,900
4,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615126NWP140 6-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
20615135NWP140 6-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする