油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22405927NWP140 9-300 1009+1005=1005+1009 W/B300
3,330
3,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405936NWP140 9-310 1009+1005=1005+1009 W/B310
3,360
3,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405945NWP140 9-320 1009+1005=1005+1009 W/B320
3,380
3,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405961NWP140 9-330 1009+1005=1005+1009 W/B330
3,410
3,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405970NWP140 9-340 1009+1005=1005+1009 W/B340
3,440
3,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405979NWP140 9-350 1009+1005=1005+1009 W/B350
3,460
3,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405988NWP140 9-360 1009+1005=1005+1009 W/B360
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
22405997NWP140 9-370 1009+1005=1005+1009 W/B370
3,510
3,861(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406006NWP140 9-380 1009+1005=1005+1009 W/B380
3,540
3,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406015NWP140 9-390 1009+1005=1005+1009 W/B390
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406031NWP140 9-400 1009+1005=1005+1009 W/B400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406040NWP140 9-410 1009+1005=1005+1009 W/B410
3,610
3,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406049NWP140 9-420 1009+1005=1005+1009 W/B420
3,640
4,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406058NWP140 9-430 1009+1005=1005+1009 W/B430
3,670
4,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406067NWP140 9-440 1009+1005=1005+1009 W/B440
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406076NWP140 9-450 1009+1005=1005+1009 W/B450
3,710
4,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406085NWP140 9-460 1009+1005=1005+1009 W/B460
3,740
4,114(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406101NWP140 9-470 1009+1005=1005+1009 W/B470
3,770
4,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406110NWP140 9-480 1009+1005=1005+1009 W/B480
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406119NWP140 9-490 1009+1005=1005+1009 W/B490
3,820
4,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406128NWP140 9-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
3,840
4,224(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406137NWP140 9-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
3,870
4,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406146NWP140 9-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406155NWP140 9-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
3,920
4,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406171NWP140 9-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
3,940
4,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406180NWP140 9-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
3,970
4,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406189NWP140 9-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
4,000
4,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406198NWP140 9-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
4,020
4,422(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406207NWP140 9-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
4,040
4,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406216NWP140 9-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406225NWP140 9-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
4,100
4,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406241NWP140 9-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
4,120
4,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406250NWP140 9-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406259NWP140 9-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
4,170
4,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406268NWP140 9-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
4,200
4,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406277NWP140 9-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
4,220
4,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406286NWP140 9-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
4,250
4,675(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406295NWP140 9-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406311NWP140 9-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
4,300
4,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406320NWP140 9-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
4,330
4,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406329NWP140 9-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
4,350
4,785(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406338NWP140 9-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
4,380
4,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406347NWP140 9-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
4,400
4,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406356NWP140 9-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
4,430
4,873(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406365NWP140 9-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
4,450
4,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406381NWP140 9-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
4,480
4,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406390NWP140 9-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
4,500
4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406399NWP140 9-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
4,530
4,983(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406408NWP140 9-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
4,550
5,005(税込)
3日以内出荷
返品不可
22406417NWP140 9-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
4,580
5,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする