油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)

油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80内容量1本
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22409558NWP140 25-500 1009+1005=1005+1009 W/B500
11,800
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409567NWP140 25-510 1009+1005=1005+1009 W/B510
11,870
13,057(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409576NWP140 25-520 1009+1005=1005+1009 W/B520
11,940
13,134(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409585NWP140 25-530 1009+1005=1005+1009 W/B530
12,010
13,211(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409601NWP140 25-540 1009+1005=1005+1009 W/B540
12,090
13,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409610NWP140 25-550 1009+1005=1005+1009 W/B550
12,160
13,376(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409619NWP140 25-560 1009+1005=1005+1009 W/B560
12,230
13,453(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409628NWP140 25-570 1009+1005=1005+1009 W/B570
12,300
13,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409637NWP140 25-580 1009+1005=1005+1009 W/B580
12,370
13,607(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409646NWP140 25-590 1009+1005=1005+1009 W/B590
12,450
13,695(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409655NWP140 25-600 1009+1005=1005+1009 W/B600
12,520
13,772(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409671NWP140 25-610 1009+1005=1005+1009 W/B610
12,590
13,849(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409680NWP140 25-620 1009+1005=1005+1009 W/B620
12,670
13,937(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409689NWP140 25-630 1009+1005=1005+1009 W/B630
12,740
14,014(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409698NWP140 25-640 1009+1005=1005+1009 W/B640
12,810
14,091(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409707NWP140 25-650 1009+1005=1005+1009 W/B650
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409716NWP140 25-660 1009+1005=1005+1009 W/B660
12,960
14,256(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409725NWP140 25-670 1009+1005=1005+1009 W/B670
13,030
14,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409741NWP140 25-680 1009+1005=1005+1009 W/B680
13,100
14,410(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409750NWP140 25-690 1009+1005=1005+1009 W/B690
13,170
14,487(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409759NWP140 25-700 1009+1005=1005+1009 W/B700
13,250
14,575(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409768NWP140 25-710 1009+1005=1005+1009 W/B710
13,320
14,652(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409777NWP140 25-720 1009+1005=1005+1009 W/B720
13,390
14,729(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409786NWP140 25-730 1009+1005=1005+1009 W/B730
13,460
14,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409795NWP140 25-740 1009+1005=1005+1009 W/B740
13,540
14,894(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409811NWP140 25-750 1009+1005=1005+1009 W/B750
13,610
14,971(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409820NWP140 25-760 1009+1005=1005+1009 W/B760
13,680
15,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409829NWP140 25-770 1009+1005=1005+1009 W/B770
13,750
15,125(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409838NWP140 25-780 1009+1005=1005+1009 W/B780
13,830
15,213(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409847NWP140 25-790 1009+1005=1005+1009 W/B790
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409856NWP140 25-800 1009+1005=1005+1009 W/B800
13,970
15,367(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409865NWP140 25-810 1009+1005=1005+1009 W/B810
14,040
15,444(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409881NWP140 25-820 1009+1005=1005+1009 W/B820
14,120
15,532(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409890NWP140 25-830 1009+1005=1005+1009 W/B830
14,190
15,609(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409899NWP140 25-840 1009+1005=1005+1009 W/B840
14,260
15,686(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409908NWP140 25-850 1009+1005=1005+1009 W/B850
14,330
15,763(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409917NWP140 25-860 1009+1005=1005+1009 W/B860
14,410
15,851(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409926NWP140 25-870 1009+1005=1005+1009 W/B870
14,480
15,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409935NWP140 25-880 1009+1005=1005+1009 W/B880
14,550
16,005(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409951NWP140 25-890 1009+1005=1005+1009 W/B890
14,620
16,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409960NWP140 25-900 1009+1005=1005+1009 W/B900
14,700
16,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409969NWP140 25-910 1009+1005=1005+1009 W/B910
14,770
16,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409978NWP140 25-920 1009+1005=1005+1009 W/B920
14,840
16,324(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409987NWP140 25-930 1009+1005=1005+1009 W/B930
14,910
16,401(税込)
5日以内出荷
返品不可
22409996NWP140 25-940 1009+1005=1005+1009 W/B940
14,990
16,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
22410005NWP140 25-950 1009+1005=1005+1009 W/B950
15,060
16,566(税込)
5日以内出荷
返品不可
22410021NWP140 25-960 1009+1005=1005+1009 W/B960
15,130
16,643(税込)
5日以内出荷
返品不可
22410030NWP140 25-970 1009+1005=1005+1009 W/B970
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
22410039NWP140 25-980 1009+1005=1005+1009 W/B980
15,280
16,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
22410048NWP140 25-990 1009+1005=1005+1009 W/B990
15,350
16,885(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする